um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
CEE-Steckdose - 16 A
CEE-Steckdose - 32 A
CEE-Steckdose - 63 A
CEE-Steckdose - 125A
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze
Absicherung
FI-Schutzschalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter
Werkstoff des Gehäuses
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit
Art des Netzanschlusses
Kabellänge
Handhabung
Schutzart
Militärausführung
Farbe
Höhe
Breite
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec