Steckdosenleiste 7 Dosen Mit Schalter
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Gehäuseform
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt)
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO)
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30
Anzahl der Steckdosen Type NEMA
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal
Mit Ein-/Ausschalter
FI-Schalter
Netzentstörfilter
Anzahl der sonstigen Steckdosen
Anzahl der Anschlüsse USB
Überspannungsschutz
Nennstrom
Max. Anschlussleistung
Aderquerschnitt
Mit Deckel
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Antibakterielle Behandlung
Oberflächenschutz
Oberfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Schutzart
Länge der Zuleitung
Verdrehter Zentraleinsatz
Winkel verdrehter Zentraleinsatz
NEMA-Code
Einsatztemperatur
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Farbe
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309)
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Newlec