2. Verteiler
  3. Installation
  4. Temperaturregler Reiheneinbau
  5. 356316
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperaturregler Reiheneinbau - E5EC-QX4D5M-009, Universalregler, 1/8 DIN, Regelausgang 1 12V DC spannungsschaltend, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 24V AC/DC, Option 009 - 356316
Temperaturregler Reiheneinbau - E5EC-QX4D5M-009, Universalregler, 1/8 DIN, Regelausgang 1 12V DC spannungsschaltend, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 24V AC/DC, Option 009 - 356316
OMROMHesteller Logo
OMROM

E5EC-QX4D5M-009, Universalregler, 1/8 DIN, Regelausgang 1 12V DC spannungsschaltend, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 24V AC/DC, Option 009

Rexel Artikelnr.: 
2388515
Hersteller Nummer: 
356316
EAN Code: 
4548583091610
Produkt Type: 
E5EC-QX4D5M-009
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
Universalregler, 1/8 DIN, Regelausgang 1 12V DC spannungsschaltend, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 24V AC/DC, Option 009
Universalregler, 1/8 DIN, Regelausgang 1 12V DC spannungsschaltend, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 24V AC/DC, Option 009