Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
PHOENIX CONTACT
UC-TM 10 CUS, Markierung Montage, Marker für Klemmen
Rexel Artikelnr.: 2835755
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
RB UT 10-(2,5/4), Reihenklemmen, Reduzierbrücke
Rexel Artikelnr.: 2657866
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
AGK 4-UT 10, Reihenklemmen, Abgriffklemme
Rexel Artikelnr.: 2657864
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
D-UT 2,5/10, Reihenklemmen, Abschlussdeckel
Rexel Artikelnr.: 2657867
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
ZB 10 CUS, Markierung Montage, Zackband
Rexel Artikelnr.: 2828505
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
TMT 10 R, Markierung Montage, Marker für Klemmen
Rexel Artikelnr.: 2835316
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
RB UT 10-ST(2,5/4), Reihenklemmen, Reduzierbrücke
Rexel Artikelnr.: 2657865
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
UC-TM 10, Markierung Montage, Marker für Klemmen
Rexel Artikelnr.: 2835432
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM, Markierung Montage, Tragschiene ungelocht
Rexel Artikelnr.: 2836279
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 35/15 CAP, Markierung Montage, Endkappe
Rexel Artikelnr.: 2836281
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 35/ 7,5 CAP, Markierung Montage, Endkappe
Rexel Artikelnr.: 2836280
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM, Tragschiene ungelocht 2000MM
Rexel Artikelnr.: 2836282
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
WS UT 10, Markierung Montage, Warnschild
Rexel Artikelnr.: 2842949
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
X-PEN 0,35, Druck.Zubh.+HandWKZ, Bezeichnungsstift
Rexel Artikelnr.: 4019852
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
D-UT 2,5/10, Reihenklemmen, Abschlussdeckel
Rexel Artikelnr.: 2657867
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
UT 10-PE, Reihenklemmen, Schutzleiter-Reihenklemme
Rexel Artikelnr.: 2657877
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
UT 10 BU, Reihenklemmen, Durchgangsklemme
Rexel Artikelnr.: 2657876
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Durchgangs-Reihenklemme |
|
| Anzahl der Etagen |
1
|
|---|---|
| Bemessungsspannung |
1.000 V
|
| Anzahl der Klemmstellen je Etage |
2
|
| Montageart |
Hutschiene 35 mm
|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 |
V0
|
| Breite/Rastermaß |
10,2 mm
|
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 |
Schraubanschluss
|
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 |
Schraubanschluss
|
| Bemessungsstrom In |
57 A
|
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart |
46,9 mm
|
| Farbe |
grau
|
| Abschlussplatte erforderlich |
Ja
|
| Länge |
47,7 mm
|
| Etagen intern gebrückt |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
0,5...16 mm²
|
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse |
0,5...10 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse |
0,5...16 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
0,5...4 mm²
|
| Anschlussposition |
seitlich
|
| Werkstoff des Isolierkörpers |
Thermoplast
|
| Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e |
Ja
|
| Betriebstemperatur |
-60...105 °C
|
| Breite |
10,2 mm
|
| Höhe |
46,9 mm
|
| Zolltarifnummer |
85369010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.