Nullleiterklemme N7 7-pol. Bl
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschlussart
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²
Anzahl der Anschlüsse gesamt
Montageart
Polzahl
Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²
Anzahl der Anschlüsse < AWG 6
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²
Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil
Anzahl der Anschlüsse AWG 2
Anzahl der Anschlüsse AWG 4
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0
Anzahl der Anschlüsse AWG 6
Berührungssicher
Breite
Höhe
Tiefe
Newlec