Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Schütze & Relais
  4. Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
  5. 3SK11111AW20
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen - 3SK1111-1AW20, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise - 3SK11111AW20
SiemensHesteller Logo
Siemens

3SK1111-1AW20, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

Rexel Artikelnr.: 
2910569
Hersteller Nummer: 
3SK11111AW20
EAN Code: 
4011209913516
Produkt Type: 
3SK1111-1AW20

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • 3ZY1131-1BA00, Klemme, abnehmbar, 3-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2

    SIEMENS

    3ZY1131-1BA00, Klemme, abnehmbar, 3-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2

    Rexel Artikelnr.: 2931373

    

     Stück

    Min: 6 Stück , Vielfaches  6 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2418402

    

     Stück

    Min: 12 Stück , Vielfaches  12 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SK1211-1BB40, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

    SIEMENS

    3SK1211-1BB40, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

    Rexel Artikelnr.: 2910705

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1301-1AA04, Wendestarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RM1301-1AA04, Wendestarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2363343

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1212-2AB00, Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung, 22,5 mm

    SIEMENS

    3ZY1212-2AB00, Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung, 22,5 mm

    Rexel Artikelnr.: 2931369

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1101-2AA04, Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RM1101-2AA04, Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2362767

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1301-2AA04, Wendestarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RM1301-2AA04, Wendestarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2358900

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1107-2AA04, Direktstarter Failsafe, 1,6-7 A, DC 24 V, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RM1107-2AA04, Direktstarter Failsafe, 1,6-7 A, DC 24 V, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2358893

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1301-3AA04, Wendestarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RM1301-3AA04, Wendestarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2357077

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1101-1AA04, Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RM1101-1AA04, Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2355499

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1107-3AA04, Direktstarter Failsafe, 1,6-7 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RM1107-3AA04, Direktstarter Failsafe, 1,6-7 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2358424

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1102-3AA04, Direktstarter Failsafe, 0,4-2 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RM1102-3AA04, Direktstarter Failsafe, 0,4-2 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2355505

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1101-1AA14, Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RM1101-1AA14, Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2354623

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1102-1AA04, Direktstarter Failsafe, 0,4-2 A, DC 24 V, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RM1102-1AA04, Direktstarter Failsafe, 0,4-2 A, DC 24 V, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2355511

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1101-3AA04, Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RM1101-3AA04, Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2355110

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 3SK1111-2AW20, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

    SIEMENS

    3SK1111-2AW20, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

    Rexel Artikelnr.: 2925134

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink REACH
 Schaltbild
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink REACH
 Schaltbild
 Montageanleitung
 Anschlussbild
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 110 - 240 V AC/DC 50/60 Hz Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen. Die Grundgeräte Standard 3SK111 zeichnen sich durch einfache und variable Funktionalität aus und bieten somit den wirtschaftlichen Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte. Sie sind ideal geeignet für Sicherheitsfunktionen mit nur wenigen Sensoren und wenigen Freigabekreisen. Diese Geräte verfügen über umfassende, weltweite Zulassungen und sind damit bestens für den globalen Einsatz und Export geeignet. Die Geräte sind als 24 V-Variante oder mit Weitspannungsbereich, Relais- oder Halbleiterausgängen, sowie durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhätlich. Umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte erleichtert die Handhabung. Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab. Safety is a SIRIUS business.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
3SK1111-1AW20, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

Siemens

3SK1111-1AW20, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


3RM1107-1AA14, Direktstarter Failsafe, 1,6-7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss

Siemens

3RM1107-1AA14, Direktstarter Failsafe, 1,6-7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

3SU1801-0NA00-2AA2, Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Siemens

3SU1801-0NA00-2AA2, Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Ausführung Grundgerät
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0
Höhe 100 mm
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 110...240 V
Mit Mutingfunktion Nein
Tiefe 121,6 mm
Mit TÜV-Zulassung Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0
Mit Rückführkreis Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 0
Stoppkategorie nach IEC 60204 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 110...240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Auswertung der Eingänge ein- und zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Mit Starteingang Ja
Mit Zulassung nach UL Ja
 
Mit Zulassung für BG BIA Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen Nein
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Breite 22,5 mm
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren Nein
Steuerspannungsart 2 AC/DC
Steuerspannungsart 1 AC/DC
Steuerspannung 2 110...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung AC/DC
Leistung 2,5 W
SIL nach IEC 61508 3
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0
Steuerspannung 1 110...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz 110...240 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz 110...240 V
Versorgungsspannung DC 110...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz 110...240 V
Betriebsspannung DC 110...240 V
Betriebsspannung AC 50 Hz 110...240 V
Zolltarifnummer 85371098
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 31cb317f-64a6-4aaf-b8d1-5bbfb91ba661
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 3ZY1131-1BA00, Klemme, abnehmbar, 3-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2

    SIEMENS

    3ZY1131-1BA00, Klemme, abnehmbar, 3-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2

    Rexel Artikelnr.: 2931373

    

     Stück

    Min: 6 Stück , Vielfaches  6 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe