Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Auswertung der Eingänge
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe
Spannungsart zur Betätigung
Tiefe
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
Breite
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
Mit TÜV-Zulassung
Mit Zulassung für BG BIA
Mit Zulassung nach UL
Mit abnehmbaren Klemmen
Performance Level nach EN ISO 13849-1
SIL nach IEC 61508
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
Stoppkategorie nach IEC 60204
Geeignet für Tragschienenmontage
Newlec