Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Schütze & Relais
  4. Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
  5. 6075111009
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen - SCR 4-W22-3.5-D, Not-Aus Sicherheitsrelais und Schutztürüberwachung, automatischer/ manueller Start, ohne überwachten Start - 6075111009
BernsteinHesteller Logo
Bernstein

SCR 4-W22-3.5-D, Not-Aus Sicherheitsrelais und Schutztürüberwachung, automatischer/ manueller Start, ohne überwachten Start

Rexel Artikelnr.: 
2257043
Hersteller Nummer: 
6075111009
EAN Code: 
4024337036125
Produkt Type: 
SCR 4-W22-3.5-D

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Not-Aus Sicherheitsrelais und Schutztürüberwachung, automatischer/ manueller Start, ohne überwachten Start
Das SCR ist ein Nothalt- und Schutztür-Sicherheitsrelais in einem 22,5 mm Gehäuse für ein- und zweikanalige Applikationen bis Kat. 4 / Pl e, mit automatischem oder manuellem Start. Keine Überwachung der Starttaste. Es verfügt über 3 Freigabepfade (Schließer) und 1 Meldekontakt (Öffner). Anschluss über Schraubklemmen. Schaltspannung 230 V AC, oder 24 V DC




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC 24 V
Geeignet zur Überwachung von Ventilen Nein
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Mit Zulassung nach UL Ja
Ausführung Grundgerät
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 ohne
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen Nein
Mit Starteingang Ja
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
SIL nach IEC 61508 4
Auswertung der Eingänge ein- und zweikanalig
Mit TÜV-Zulassung Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern Ja
Breite 22,5 mm
Höhe 114,5 mm
Mit Mutingfunktion Nein
Tiefe 99 mm
Stoppkategorie nach IEC 60204 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
Kategorie nach EN 954-1 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Mit Zulassung für BG BIA Nein
 
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 24 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Rückfallverzögerung 0,03...3 s
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern Ja
Mit Rückführkreis Nein
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0
Versorgungsspannung AC 50 Hz 21,6...26,4 V
Versorgungsspannung DC 21,6...26,4 V
Steuerspannungsart 1 AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz 21,6...26,4 V
Spannungsart der Betriebsspannung AC/DC
Mit TÜV-Zulassung_L Ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0
Betriebsspannung AC 50 Hz 21,6...26,4 V
Betriebsspannung AC 60 Hz 21,6...26,4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC
Bemessungsschaltstrom 5 A
Leistung 3 W
Betriebsspannung DC 21,6...26,4 V
Steuerspannung 1 21,6...26,4 V
Zolltarifnummer 85364190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe