2. Verteiler
  3. Schienenverteiler
  4. Sicherungskasten
  5. 2000730
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Sicherungskasten - Mi 6423, Mi-NH-Sicherungsgehäuse 2xNH 00, 3polig, Sammelsch. 400 A, 5polig - 2000730
Gustav Hensel GmbH & Co. KGHesteller Logo
Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Mi 6423, Mi-NH-Sicherungsgehäuse 2xNH 00, 3polig, Sammelsch. 400 A, 5polig

Rexel Artikelnr.: 
2724092
Hersteller Nummer: 
2000730
EAN Code: 
4012591657309
Produkt Type: 
Mi 6423
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
  • AKM 40, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 40 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    AKM 40, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 40 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691402
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
  • STM 32, Stufenstutzen IP 55, M 32

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    STM 32, Stufenstutzen IP 55, M 32

    Rexel Artikelnr.: 2691444

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • STM 20, Stufenstutzen IP 55, M 20

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    STM 20, Stufenstutzen IP 55, M 20

    Rexel Artikelnr.: 2691442

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EDK 40, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M40

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    EDK 40, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M40

    Rexel Artikelnr.: 2691409

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • STM 25, Stufenstutzen IP 55, M 25

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    STM 25, Stufenstutzen IP 55, M 25

    Rexel Artikelnr.: 2691443

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • AKM 50, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 50 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    AKM 50, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 50 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691403
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
  • AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 25 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 25 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691400
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
  • AKM 20, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 20 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    AKM 20, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 20 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691399
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
  • AKM 32, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 32 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    AKM 32, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 32 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691401
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
  • Mi FM 63, Anbauflansch, mit Kabelrangierraum 3x M40/50/63

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi FM 63, Anbauflansch, mit Kabelrangierraum 3x M40/50/63

    Rexel Artikelnr.: 2633962
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
  • EDK 25, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M25

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    EDK 25, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M25

    Rexel Artikelnr.: 2691407

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi FM 50, Anbauflansch, 2xM20, 4xM32/40/50

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi FM 50, Anbauflansch, 2xM20, 4xM32/40/50

    Rexel Artikelnr.: 2633961
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
  • Mi FM 40, Anbauflansch, 2xM25/32, 5xM32/40

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi FM 40, Anbauflansch, 2xM25/32, 5xM32/40

    Rexel Artikelnr.: 2633960
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
  • Mi FM 32, Anbauflansch, 8xM25/32, 1xM25/32/40

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi FM 32, Anbauflansch, 8xM25/32, 1xM25/32/40

    Rexel Artikelnr.: 2633959
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Mi-NH-Sicherungsgehäuse 2xNH 00, 3polig, Sammelsch. 400 A, 5polig
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungsunterteilen NH00, 3-polig, nach IEC 60269 auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
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
Sicherungskasten
Breite 600 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 170 mm
Anbaumöglichkeit Ja
Anzahl der Gruppen 2
Platzierung auf Schienensystem universal
Sicherung NH-Sicherung
 
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Schutzart IP65
Bemessungsstrom 125 A
Zolltarifnummer 85371098
Mit transparentem Deckel Ja