place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Verteiler
Sicherungsmaterial
Flachsicherung
FWC-32A10F
FWC-32A10F, Semiconductor Fuse 600V 32A 10x38mm
Rexel Artikelnr. :
2954666
Hersteller Nummer :
FWC-32A10F
Produkt Type :
FWC-32A10F
Semiconductor Fuse 600V 32A 10x38mm
Technische Merkmale
Flachsicherung
Herkunftsland
Indien
Zolltarifnummer
85361000
Länge
38 mm
Newlec
Nein
Menge
-
+
Stück
Min: 10 Stück | Multiple: 10 Stück
In den Warenkorb
Min: 10 Stück | Multiple: 10 Stück