2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Halter für zylindrische Sicherung
  5. 3NW7024
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Halter für zylindrische Sicherung - 3NW7024, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V - 3NW7024
SiemensHesteller Logo
Siemens

3NW7024, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V

Rexel Artikelnr.: 
2354859
Hersteller Nummer: 
3NW7024
EAN Code: 
4001869357706
Produkt Type: 
3NW7024
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
Notwendiges Zubehör

  • 3NW6007-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6007-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2279191

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6011-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, gG, Un AC: 500 V

    SIEMENS

    3NW6011-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, gG, Un AC: 500 V

    Rexel Artikelnr.: 2933822
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
  • 3NW6005-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6005-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2859939

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6006-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6006-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2859938

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück
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
  • 3NC1000, SITOR Sicherungszange

    SIEMENS

    3NC1000, SITOR Sicherungszange

    Rexel Artikelnr.: 2401257
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
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder Zylindersicherungshalter SENTRON 3NW7 für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher. Die Sicherungen verfügen dabei über eine hohe DC-Bemessungsspannung und überstehen schadlos höchste Temperaturschwankungen. Sie garantieren eine sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und damit der Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen. Dabei haben sie eine hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme. SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl.
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
Halter für zylindrische Sicherung
Für Sicherungsgröße 10x38 mm
Breite in Teilungseinheiten 2
Montageart DIN-Schiene
Schutzart IP20
Abschließbar Nein
Mit optischer Defektanzeige Ja
Einbautiefe 64 mm
 
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Nennspannung 690 V
Polzahl 2
Zolltarifnummer 85369095
Newlec Nein
Herkunftsland Slowenien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 3NW6007-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6007-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2279191

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6011-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, gG, Un AC: 500 V

    SIEMENS

    3NW6011-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, gG, Un AC: 500 V

    Rexel Artikelnr.: 2933822
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
  • 3NW6005-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6005-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2859939

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6006-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6006-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2859938

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6004-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 4 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6004-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 4 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2859935

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW8007-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, aM, Un AC: 400 V

    SIEMENS

    3NW8007-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, aM, Un AC: 400 V

    Rexel Artikelnr.: 2608041

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6008-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6008-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2859937

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6003-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6003-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2859437

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6001-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gPV, Un DC: 1000 V

    SIEMENS

    3NW6001-4, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gPV, Un DC: 1000 V

    Rexel Artikelnr.: 2859936

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW8005-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, aM, Un AC: 500 V

    SIEMENS

    3NW8005-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, aM, Un AC: 500 V

    Rexel Artikelnr.: 2608039

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW8002-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, aM, Un AC: 500 V

    SIEMENS

    3NW8002-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, aM, Un AC: 500 V

    Rexel Artikelnr.: 2608036

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6008-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, gG, Un AC: 500 V

    SIEMENS

    3NW6008-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, gG, Un AC: 500 V

    Rexel Artikelnr.: 2607986

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6007-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gG, Un AC: 500 V

    SIEMENS

    3NW6007-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gG, Un AC: 500 V

    Rexel Artikelnr.: 2607985
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
  • 3NW6000-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V

    SIEMENS

    3NW6000-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V

    Rexel Artikelnr.: 2014478

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3NW6002-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V

    SIEMENS

    3NW6002-1, SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V

    Rexel Artikelnr.: 2607980