Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3LD9205-0C, Wellensatz, für Drehantrieb mit Türkupplung, Welle 6x6mm, Länge 300mm, Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2373463
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9224-1B, Drehantrieb, Betätigungsknebel schwarz, für Vierloch- Frontbefestigung, für 25A
Rexel Artikelnr.: 2661235
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9200-5C, Hilfsschalter, 1S+1Ö, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2
Rexel Artikelnr.: 2040642
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9280-5D, Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, für Vierloch-Frontbefestigung
Rexel Artikelnr.: 2228546
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9280-5DF, Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, mit vergoldeten Kontakten
Rexel Artikelnr.: 2232089
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9202-4E, Kupplung, ohne EIN- Verriegelung, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter
Rexel Artikelnr.: 2373461
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9286-1A, Zusatzschild, Deutsch/Englisch, 47mmx17mm, Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2661249
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9286-4A, Bezeichnungsschild, ohne Beschriftung, 10Stück, Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2869369
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9200-2C, Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Bodenbefestigung, bis 16A, Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2669641
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9205-2C, Wellensatz, für Drehantrieb Welle 6x6mm, Länge 600mm, Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2859414
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3LD9200-5CF, Hilfsschalter, 1S+1Ö, mit vergoldeten Kontakten, Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2926257
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lasttrennschalter (AC) |
|
| Betätigungselement |
kurzer Drehgriff
|
|---|---|
| Spannungsauslöser optional |
Nein
|
| Geeignet für Verteilereinbau |
Ja
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
8 kW
|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch |
Ja
|
| Verriegelbar |
Ja
|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter |
Ja
|
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC |
690 V
|
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral |
Nein
|
| Geeignet für Bodenbefestigung |
Ja
|
| Geeignet für Zwischenbau |
Ja
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Rahmenklemme
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Motorantrieb integriert |
Nein
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
16 A
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
0
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
400 V
|
| Leistung |
6 kW
|
| Polzahl |
3
|
| Motorantrieb optional |
Nein
|
|---|---|
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung |
Nein
|
| Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Ausführung als Sicherheitsschalter |
Ja
|
| Ausführung als Hauptschalter |
Ja
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
16 A
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Ausführung als Wendeschalter |
Nein
|
| Schaltleistung bei 400 V |
7,5 kW
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
16 A
|
| Farbe des Betätigungselements |
schwarz
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw |
0,34 kA
|
| Mit vormontierter Verkabelung |
Nein
|
| Tiefe |
430 mm
|
| Breite in Teilungseinheiten |
3
|
| Breite |
67 mm
|
| Höhe |
84 mm
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.