Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Lasttrennschalter (AC)
  5. C403400S
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lasttrennschalter (AC) - C403400S, Lasttrennschalter ComPacT NSX400NA, 3 poles, 400 A, AC22A, AC23A - C403400S
Lasttrennschalter (AC) - C403400S, Lasttrennschalter ComPacT NSX400NA, 3 poles, 400 A, AC22A, AC23A - C403400S
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

C403400S, Lasttrennschalter ComPacT NSX400NA, 3 poles, 400 A, AC22A, AC23A

Rexel Artikelnr.: 
2950322
Hersteller Nummer: 
C403400S
EAN Code: 
3606482002876
Produkt Type: 
C403400S

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    Rexel Artikelnr.: 2683471

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801484

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801482

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LV432593, Lange Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432593, Lange Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2801529

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LV432591, Kurze Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432591, Kurze Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2893730

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LV432641, Motorantrieb MT400/630, 208-277V bei 60Hz oder 220-240V bei 50/60Hz, für ComPact NSX400-630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432641, Motorantrieb MT400/630, 208-277V bei 60Hz oder 220-240V bei 50/60Hz, für ComPact NSX400-630

    Rexel Artikelnr.: 2808191

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LV432570, 6 Phasentrenner für ComPact NSX400/630 und ComPact INS/INV320 bis 630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432570, 6 Phasentrenner für ComPact NSX400/630 und ComPact INS/INV320 bis 630

    Rexel Artikelnr.: 2893729

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    Rexel Artikelnr.: 2893401

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LV432464, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432464, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    Rexel Artikelnr.: 2960481

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Lasttrennschalter ComPacT NSX400NA, 3 poles, 400 A, AC22A, AC23A
Dieser ComPacT NSX400NA ist ein kompletter 3-poliger Lasttrennschalter. Es wird zur Steuerung und Isolierung von Stromverteilungskreisen verwendet. Dazu ist ein vorgeschalteter Schutz erforderlich. Der Betriebsstrom beträgt 400 A bei 415 VAC 50/60 Hz für die Gebrauchskategorien AC22A und AC23A. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Es ist mit einer Reihe optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet, die mit den Leistungsschaltern ComPacT NSX gemeinsam verwendet werden. Die Abmessungen für diese 3-polige Ausführung betragen 140 mm x 255 mm x 110 mm. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Lasttrennschalter (AC)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Spannungsauslöser optional Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter Ja
Motorantrieb integriert Nein
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 5 kA
Geeignet für Bodenbefestigung Ja
Polzahl 3
Schutzart (IP), frontseitig IP30
Ausführung als Lasttrennschalter Ja
Betätigungselement Knebel
Ausführung als Hauptschalter Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Nein
Anzahl der Schalter 1
Geeignet für Verteilereinbau Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral Nein
Bemessungsbetriebsspannung 690...690 V
Geeignet für Zwischenbau Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
 
Farbe des Betätigungselements schwarz
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V 400 A
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Bemessungsdauerstrom Iu 400 A
Motorantrieb optional Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690 V
Ausführung als Sicherheitsschalter Nein
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 400 A
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Verriegelbar Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch Ja
Ausführung als Wendeschalter Nein
Breite 140 mm
Höhe 255 mm
Tiefe 110 mm
Mit vormontierter Verkabelung Nein
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe