Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
EATON
ZAV-T0, Achsverlängerung
Rexel Artikelnr.: 2052726
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
N-P3E, Neutralleiter, schaltbar, für P3
Rexel Artikelnr.: 2052434
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
SVB-T0, Knebelgriff, rot, abschließbar mit Vorhängeschloss, für T0, T3, P1
Rexel Artikelnr.: 2052725
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
ZFS61/62-P3, Träger mit Schild, Verwendbar für T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, beschriftet mit Standardtext Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, Sprache deutsch/engl
Rexel Artikelnr.: 2082877
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
N-P1E, Neutralleiter, 4. Pol, N für P1E
Rexel Artikelnr.: 2052433
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
BS45X14-T0, Einlegeschild, Leerer Nockenschalter T0
Rexel Artikelnr.: 2193860
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
BS84X24-P3, Einlegeschild, blank
Rexel Artikelnr.: 2193862
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
DE-T0, Kupplungsantrieb
Rexel Artikelnr.: 2194460
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
FS908GE-T0, Frontschild, Verwendbar für T0, T3, P1, 45 x 45 (für Rahmen 48 x 48) mm
Rexel Artikelnr.: 2198620
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
H-P1, Klemmenabdeckung, 3p, für Lasttrennschalter P1
Rexel Artikelnr.: 2199184
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
H-P14, Klemmenabdeckung, 4p, für Lasttrennschalter P14
Rexel Artikelnr.: 2199185
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
DE-P3, Kupplungsantrieb
Rexel Artikelnr.: 2194458
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
EZ-P1, Zentraleinbausatz, mit Adapterplatte, Verwendbar für T0-…/E, T3-…/E, P1-…/E
Rexel Artikelnr.: 2198195
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
H-P3, Klemmenabdeckung, 3p, für Lasttrennschalter P3
Rexel Artikelnr.: 2199186
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
M22-A, Befestigungsadapter
Rexel Artikelnr.: 2634733
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lasttrennschalter (AC) |
|
| Motorantrieb integriert |
Nein
|
|---|---|
| Polzahl |
3
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Betätigungselement |
Türkupplungsdrehantrieb
|
| Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Verriegelbar |
Ja
|
| Geeignet für Zwischenbau |
Nein
|
| Geeignet für Verteilereinbau |
Nein
|
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral |
Nein
|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch |
Ja
|
| Geeignet für Bodenbefestigung |
Nein
|
| Spannungsauslöser optional |
Nein
|
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC |
690 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq |
80 kA
|
| Ausführung als Hauptschalter |
Ja
|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter |
Ja
|
| Ausführung als Sicherheitsschalter |
Nein
|
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung |
Nein
|
| Motorantrieb optional |
Nein
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw |
0,64 kA
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
0
|
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung |
690...690 V
|
| Leistung |
7,5 kW
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
13 kW
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
25 A
|
| Mit vormontierter Verkabelung |
Nein
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Schutzart (NEMA) |
12
|
| Ausführung als Wendeschalter |
Nein
|
| Schaltleistung bei 400 V |
13 kW
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
25 A
|
| Farbe des Betätigungselements |
schwarz
|
| Breite |
65 mm
|
| Höhe |
65 mm
|
| Tiefe |
119 mm
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Grossbritannien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.