2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  5. C63F3
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz - C63F3, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F Grundschalter 3P 630A 36kA/415V AC, ohne Auslösegerät - C63F3
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

C63F3, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F Grundschalter 3P 630A 36kA/415V AC, ohne Auslösegerät

Rexel Artikelnr.: 
2951097
Hersteller Nummer: 
C63F3
EAN Code: 
3606482002968
Produkt Type: 
C63F3
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
  • 29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    Rexel Artikelnr.: 2683471
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
  • LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801484
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
  • LV432641, Motorantrieb MT400/630, 208-277V bei 60Hz oder 220-240V bei 50/60Hz, für ComPact NSX400-630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432641, Motorantrieb MT400/630, 208-277V bei 60Hz oder 220-240V bei 50/60Hz, für ComPact NSX400-630

    Rexel Artikelnr.: 2808191
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
  • 29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    Rexel Artikelnr.: 2893401
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
  • LV432593, Lange Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432593, Lange Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2801529
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
  • LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801482
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
  • LV432570, 6 Phasentrenner für ComPact NSX400/630 und ComPact INS/INV320 bis 630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432570, 6 Phasentrenner für ComPact NSX400/630 und ComPact INS/INV320 bis 630

    Rexel Artikelnr.: 2893729
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
  • LV432591, Kurze Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432591, Kurze Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2893730
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
  • C6336E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 6.3E 630A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C6336E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 6.3E 630A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    Rexel Artikelnr.: 2950199
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
  • LV432464, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432464, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    Rexel Artikelnr.: 2960481
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
  • C6335E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 5.3E 630A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C6335E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 5.3E 630A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    Rexel Artikelnr.: 2950950
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
  • C6334V570, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.3 570A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C6334V570, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.3 570A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    Rexel Artikelnr.: 2950222
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
  • C6332D630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.3 630A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C6332D630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.3 630A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    Rexel Artikelnr.: 2950798
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
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F Grundschalter 3P 630A 36kA/415V AC, ohne Auslösegerät
Dies ist ein 3-poliger Grundschalter für ComPacT NSX630F. ComPacT NSX ist darauf ausgelegt, den Platz und das Ausschaltvermögen für alle Standard- und Sonderanwendungen zu optimieren. Dieser Grundschalter wird ohne Auslöseeinheit geliefert und ist mit allen Arten von Auslöseeinheiten kompatibel, die separat bestellt werden müssen. Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 36 kA bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz (begrenzt auf 440 VAC 50/60 Hz, wenn ein Differenzstromschutz vorhanden ist). Es kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet werden. Die Abmessungen sind 140 mm x 255 mm x 110 mm. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX630F ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
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
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Integrierter Erdschlussschutz Nein
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Motorantrieb integriert Nein
Bemessungsdauerstrom Iu 630 A
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne
Schutzart IP40
Bemessungsspannung 690 V
Hutschienenmontage optional Ja
Polzahl 3
Komplettgerät mit Schutzeinheit Nein
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
 
Motorantrieb optional Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Bemessungsspannung 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 36 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Mit Unterspannungsauslöser Nein
Betätigungselement Knebel
Mit Ausgelöstmelder Ja
Verlustleistung 119,1 W
Zolltarifnummer 85362090
Newlec Nein
Herkunftsland Italien