2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  5. C63F4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz - C63F4, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F Grundschalter 4P 630A 36kA/415V AC, ohne Auslösegerät - C63F4
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

C63F4, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F Grundschalter 4P 630A 36kA/415V AC, ohne Auslösegerät

Rexel Artikelnr.: 
2951105
Hersteller Nummer: 
C63F4
EAN Code: 
3606482003200
Produkt Type: 
C63F4
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
  • LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801482
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
  • 29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    Rexel Artikelnr.: 2683471
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
  • LV432594, Lang Klemmenabdeckung für  ComPact NSX400/630 4P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432594, Lang Klemmenabdeckung für ComPact NSX400/630 4P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2876470
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
  • 29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    Rexel Artikelnr.: 2893401
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
  • LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801484
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
  • C6342D630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.3 630A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C6342D630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.3 630A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    Rexel Artikelnr.: 2950357
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
  • LV429329, 6 Phasentrenner für ComPact INV/INS und NSX100-250

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429329, 6 Phasentrenner für ComPact INV/INS und NSX100-250

    Rexel Artikelnr.: 2893706
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
  • C6346E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 6.3E 630A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C6346E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 6.3E 630A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    Rexel Artikelnr.: 2950508
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
  • LV432641, Motorantrieb MT400/630, 208-277V bei 60Hz oder 220-240V bei 50/60Hz, für ComPact NSX400-630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432641, Motorantrieb MT400/630, 208-277V bei 60Hz oder 220-240V bei 50/60Hz, für ComPact NSX400-630

    Rexel Artikelnr.: 2808191
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
  • LV432592, Kurz Klemmenabdeckung für  ComPact NSX400/630 4P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432592, Kurz Klemmenabdeckung für ComPact NSX400/630 4P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2876471
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
  • C6344V570, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.3 570A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C6344V570, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.3 570A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    Rexel Artikelnr.: 2950830
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
  • C6345E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 5.3E 630A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C6345E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 5.3E 630A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630

    Rexel Artikelnr.: 2950789
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
  • LV432465, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 4P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432465, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 4P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    Rexel Artikelnr.: 2965930
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
 RoHS-Erklaerung
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F Grundschalter 4P 630A 36kA/415V AC, ohne Auslösegerät
Dies ist ein Grundschalter mit 4 Polen für ComPacT NSX630F. ComPacT NSX ist darauf ausgelegt, den Platz und das Ausschaltvermögen für alle Standard- und Sonderanwendungen zu optimieren. Dieser Grundschalter wird ohne Auslöseeinheit geliefert und ist mit allen Arten von Auslöseeinheiten kompatibel, die separat bestellt werden müssen. Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 36 kA bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz (begrenzt auf 440 VAC 50/60 Hz, wenn ein Differenzstromschutz vorhanden ist). Es kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet werden. Die Abmessungen betragen 185 mm x 255 mm x 110 mm. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX630F ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
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
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Polzahl 4
Mit Unterspannungsauslöser Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsdauerstrom Iu 630 A
Hutschienenmontage optional Ja
Betätigungselement Knebel
Bemessungsspannung 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne
Integrierter Erdschlussschutz Nein
Motorantrieb integriert Nein
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
 
Bemessungsspannung 690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 36 kA
Komplettgerät mit Schutzeinheit Nein
Motorantrieb optional Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Schutzart IP40
Mit Ausgelöstmelder Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Verlustleistung 158,8 W
Zolltarifnummer 85362090
Newlec Nein
Herkunftsland Italien