Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV
Rexel Artikelnr.: 2683471
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX
Rexel Artikelnr.: 2801482
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX
Rexel Artikelnr.: 2801484
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LV432641, Motorantrieb MT400/630, 208-277V bei 60Hz oder 220-240V bei 50/60Hz, für ComPact NSX400-630
Rexel Artikelnr.: 2808191
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LV432594, Lang Klemmenabdeckung für ComPact NSX400/630 4P (1Stk.)
Rexel Artikelnr.: 2876470
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B
Rexel Artikelnr.: 2893401
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429329, 6 Phasentrenner für ComPact INV/INS und NSX100-250
Rexel Artikelnr.: 2893706
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LV432592, Kurz Klemmenabdeckung für ComPact NSX400/630 4P (1Stk.)
Rexel Artikelnr.: 2876471
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
C6342D630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.3 630A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630
Rexel Artikelnr.: 2950357
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
C6346E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 6.3E 630A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630
Rexel Artikelnr.: 2950508
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
C6345E630, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 5.3E 630A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630
Rexel Artikelnr.: 2950789
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
C6344V570, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.3 570A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX630
Rexel Artikelnr.: 2950830
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LV432465, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 4P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A
Rexel Artikelnr.: 2965930
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz |
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
|---|---|
| Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Integrierter Erdschlussschutz |
Nein
|
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz |
50 kA
|
| Schutzart |
IP40
|
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser |
Nein
|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
630 A
|
| Position des Anschlusses für Hauptstromkreis |
vorne
|
| Komplettgerät mit Schutzeinheit |
Nein
|
| Motorantrieb integriert |
Nein
|
| Motorantrieb optional |
Ja
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
| Geeignet für Hutschienenmontage |
Nein
|
|---|---|
| Mit Unterspannungsauslöser |
Nein
|
| Polzahl |
4
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
0
|
| Bemessungsspannung |
690...690 V
|
| Bemessungsspannung |
690 V
|
| Hutschienenmontage optional |
Ja
|
| Betätigungselement |
Knebel
|
| Mit Ausgelöstmelder |
Ja
|
| Verlustleistung |
158,8 W
|
| Zolltarifnummer |
85362090
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Italien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.