Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 6A, T=70mm
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Einbautiefe
Auslösecharakteristik
Polzahl (gesamt)
Anzahl der abgesicherten Pole
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung Ui
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
Spannungsart
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
Frequenz
Verlustleistung
Energiebegrenzungsklasse
Unterputzmontage
Mitschaltender Neutralleiter
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Zusatzeinrichtungen möglich
Breite in Teilungseinheiten
Schutzart
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Explosionsgeschützt
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Produktserie
Zolltarifnummer
Frequenz
Newlec