Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
HAGER
MZ201, Hilfskontakt / Hilfsschalter für MCB RCBO 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V
Rexel Artikelnr.: 2547414
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
U841, Plombierhaube,universZ,53x53x33mm,2,5PLE
Rexel Artikelnr.: 2055583
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
MZ203, Arbeitstromausl. 230-415V AC 110-130V DC
Rexel Artikelnr.: 2547416
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
MZ202, Signalkontakt 1S+1Ö 6A 240V
Rexel Artikelnr.: 2547415
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
MZ204, Arbeitstromauslöser 24-48V AC 12-48V DC
Rexel Artikelnr.: 2547417
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
MZ205, Unterspannungsauslöser 48V DC
Rexel Artikelnr.: 2547418
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
MZ206, Unterspannungsauslöser 230V AC
Rexel Artikelnr.: 2547419
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
MZN175, Abschließvorrichtung für LS, FI, FI-LS
Rexel Artikelnr.: 2621114
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
CDS440D, Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A
Rexel Artikelnr.: 2372537
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leitungsschutzschalter |
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
|---|---|
| Schutzart |
IP20
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Nein
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungsstrom |
16 A
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Überspannungskategorie |
3
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V |
6 kA
|
| Anzahl der abgesicherten Pole |
1
|
| Polzahl (gesamt) |
1
|
| Breite in Teilungseinheiten |
1
|
| Zusatzeinrichtungen möglich |
Ja
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
1...35 mm²
|
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
1...25 mm²
|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V |
6 kA
|
| Frequenz |
50...60 Hz
|
| Bemessungsspannung |
400 V
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
-25...70 °C
|
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Frequenz |
50...60
|
| Explosionsgeschützt |
Nein
|
| Verlustleistung |
2,44 W
|
| Zolltarifnummer |
85362010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.