2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 2CDS281001R0165
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - S201P-B16, S201P-B16 Sicherungsautomat B-Char., 25 kA, 16 A, 1P - 2CDS281001R0165
ABBHesteller Logo
ABB

S201P-B16, S201P-B16 Sicherungsautomat B-Char., 25 kA, 16 A, 1P

Rexel Artikelnr.: 
2045352
Hersteller Nummer: 
2CDS281001R0165
EAN Code: 
4016779589260
Produkt Type: 
S201P-B16
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
Nachfolger / Ersatz

  • S301P-B16, Sicherungsautomat B-Char., 25 kA, 16A, 1P

    ABB

    S301P-B16, Sicherungsautomat B-Char., 25 kA, 16A, 1P

    Rexel Artikelnr.: 2039181
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
  • S2C-H6R, Hilfsschalter 1 Wechsler

    ABB

    S2C-H6R, Hilfsschalter 1 Wechsler

    Rexel Artikelnr.: 2008898
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
  • S2C-H02L, Hilfsschalter 2 Öffner Linksanbau

    ABB

    S2C-H02L, Hilfsschalter 2 Öffner Linksanbau

    Rexel Artikelnr.: 2757411
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
  • S2C-UA 400 AC, Unterspannungsauslöser 400 V AC

    ABB

    S2C-UA 400 AC, Unterspannungsauslöser 400 V AC

    Rexel Artikelnr.: 2925454
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
  • S2C-H6-11R, Hilfsschalter 1S/1Ö

    ABB

    S2C-H6-11R, Hilfsschalter 1S/1Ö

    Rexel Artikelnr.: 2892897
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
  • S2C-CM4, Motorantrieb für S304P

    ABB

    S2C-CM4, Motorantrieb für S304P

    Rexel Artikelnr.: 2242891
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
  • S2C-H20L, Hilfsschalter 2 Schliesser Linksanbau

    ABB

    S2C-H20L, Hilfsschalter 2 Schliesser Linksanbau

    Rexel Artikelnr.: 2757410
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
  • S2C-H6-20R, Hilfsschalter 2 Schließer

    ABB

    S2C-H6-20R, Hilfsschalter 2 Schließer

    Rexel Artikelnr.: 2076076
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
  • S2C-S/H6R, universell Signalkontakt/Hilfsschalter 1 Wechsler

    ABB

    S2C-S/H6R, universell Signalkontakt/Hilfsschalter 1 Wechsler

    Rexel Artikelnr.: 2008899
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
  • S2C-UA 230 AC, Unterspannungsauslöser 230 V AC

    ABB

    S2C-UA 230 AC, Unterspannungsauslöser 230 V AC

    Rexel Artikelnr.: 2870946
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
  • S2C-H11L, Hilfsschalter 1Ö / 1S Linksanbau

    ABB

    S2C-H11L, Hilfsschalter 1Ö / 1S Linksanbau

    Rexel Artikelnr.: 2757421
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
  • S2C-H6-02R, Hilfsschalter 2 Öffner

    ABB

    S2C-H6-02R, Hilfsschalter 2 Öffner

    Rexel Artikelnr.: 2090686
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
S201P-B16 Sicherungsautomat B-Char., 25 kA, 16 A, 1P
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
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
Leitungsschutzschalter
Verschmutzungsgrad 3
Auslösecharakteristik B
Einbautiefe 69 mm
Energiebegrenzungsklasse 3
Überspannungskategorie 3
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsstrom 16 A
Breite in Teilungseinheiten 1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 25 kA
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Polzahl (gesamt) 1
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Schutzart IP20
Spannungsart AC/DC
Geeignet für Unterputz-Installation Nein
 
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsisolationsspannung Ui 440 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...25 mm²
Frequenz 50...60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 25 kA
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...16 mm²
Explosionsgeschützt Nein
Frequenz 50...60
Unterputzmontage Nein
Zolltarifnummer 85362010