Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
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
  2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 2CDS271527R0427
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - SU201DC-K10, Sicherungsautomat K-Char., 14kA, 10A, 1P, UL489 für Gleichspannung bis 125 V DC - 2CDS271527R0427
Leitungsschutzschalter - SU201DC-K10, Sicherungsautomat K-Char., 14kA, 10A, 1P, UL489 für Gleichspannung bis 125 V DC - 2CDS271527R0427
ABBHesteller Logo
ABB

SU201DC-K10, Sicherungsautomat K-Char., 14kA, 10A, 1P, UL489 für Gleichspannung bis 125 V DC

Rexel Artikelnr.: 
2392875
Hersteller Nummer: 
2CDS271527R0427
EAN Code: 
4053546176018
Produkt Type: 
SU201DC-K10
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
Sicherungsautomat K-Char., 14kA, 10A, 1P, UL489 für Gleichspannung bis 125 V DC
Die Sicherungsautomaten der Baureihe SU200DC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie erfüllen die Bauvorschriften UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt am Gerät angeschlossen werden. Querschnitte bis 50 mm² können über die Anschlussklemme SZ-ESK BP, 2CDL201489R5001, separat über die dann notwendige PS...BP (UL 489) angeschlossen werden.Funktion: Schutz und Steuerung von elektronischen Stromkreisen vor leichter und langanhaltender Überlast und Kurzschluss.Anwendungen: Gewerbe und IndustrieNorm: UL 489, CSA 22.2 Nr. 5(Nur für den Einsatz in Gleichstromkreisen: bitte Polarität des Geräts beachten) Kurzschlussfestigkeit (SCCR gemäß UL 489): 14 kA