2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Strombegrenzer
  5. ESG 3
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Strombegrenzer - ESG 3, Einschaltstrombegrenzer • 230 Vac • 16 A • 7,8 - ESG 3
Block TransformatorenHesteller Logo
Block Transformatoren

ESG 3, Einschaltstrombegrenzer • 230 Vac • 16 A • 7,8

Rexel Artikelnr.: 
2810552
Hersteller Nummer: 
ESG 3
Produkt Type: 
ESG 3
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
 Gebrauchsanleitung
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Einschaltstrombegrenzer • 230 Vac • 16 A • 7,8
Einschaltstrombegrenzung zur Begrenzung des Einschaltstromes bei Elektrowerkzeugen, Transformatoren und anderen Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen bzw. Anlaufströmen.- Dynamische Begrenzungszeiten für optimales Starten von Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen- Stromgeführt mit Leerlauferkennung, dadurch erfolgt auch bei kurzzeitigem Wiedereinschalten voller Strombegrenzungsschutz- Stabiles Kunststoffgehäuse für Tragschienenmontage z. B. in Installationskleinverteilern oder Zählerplätzen- Universell einsetzbar für stationäre und mobile Anwendungen- Hohe Schutzart- ESG 4: 2 x Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung BS 1363 (UK) für mobilen Einsatz- ESG 5: 2 x Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung NEMA5-15 (USA) für mobilen Einsatz




Produktdetails



Produktdetails

Strombegrenzer
Zolltarifnummer 85363010