2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Zubehör/Ersatzteile für NH-Sicherung
  5. 5TT3170
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für NH-Sicherung - 5TT3170, Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe - 5TT3170
SiemensHesteller Logo
Siemens

5TT3170, Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe

Rexel Artikelnr.: 
2608291
Hersteller Nummer: 
5TT3170
EAN Code: 
4001869066691
Produkt Type: 
5TT3170

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
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
 Zertifikat
 Technisches Handbuch
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Technisches Handbuch
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung

Beschreibung



Beschreibung

Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe
Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe Sicherungswächter SENTRON 5TT3 für Anwendungen im Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen. Die SENTRON Schaltgeräte bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren haben Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Für die SENTRON Schaltgeräte steht Ihnen umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör zur Verfügung. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für NH-Sicherung
Baugröße sonstige
Zubehör Ja
Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige
Zolltarifnummer 85363010
 
Ersatzteil Nein