2. Verteiler
  3. Stromschienen
  4. Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen
  5. 5ST37685
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen - 5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20 - 5ST37685
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen - 5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20 - 5ST37685
SiemensHesteller Logo
Siemens

5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

Rexel Artikelnr.: 
2433686
Hersteller Nummer: 
5ST37685
EAN Code: 
4001869529196
Produkt Type: 
5ST3768-5
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
Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück
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
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20 Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen
Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige
Zubehör Ja
Ersatzteil Nein
 
Zolltarifnummer 85369010