Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
RITTAL
SZ 2487.000, Bohrschrauben ST 4,8x16, Nutzlänge 9,5mm, für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm, Preis per VPE, VPE = 300 Stück
Rexel Artikelnr.: 2389786
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2365.000, Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen, Preis per VPE, VPE = 20 Stück
Rexel Artikelnr.: 2601971
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2314.000, Tragschienen TH 35/7,5/TS 35/15, Länge 137 mm, für Breite 150 mm, Preis per VPE, VPE = 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2389699
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2309.000, Montage-Clip für Tragschienen, Preis per VPE, VPE = 30 Stück
Rexel Artikelnr.: 2601949
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 4597.000, Montagewinkel, für Schrank und Ausbauteile mit Systemlochung im 25mm-Lochraster, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2603780
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
KL 1594.000, Filtermatte für SK 3255/3395 bei extremen Beding., Preis per VPE, VPE =4
Rexel Artikelnr.: 2388149
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2459.000, Kondensatablauf, Preis per VPE, VPE = 6 Stück
Rexel Artikelnr.: 2601991
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2565.100, Erdungsbänder M6-M6, Querschnitt 10 mm², Länge 200 mm, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2729174
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2459.500, SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2852236
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2583.010, Wandbefestigungswinkel, Edelstahl 1.4301, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2907424
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
KX 1560.800, Montageplatte, für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, für BH: 150x150 mm
Rexel Artikelnr.: 5061532
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
|
| RAL-Nummer |
0
|
|---|---|
| Schutzart (NEMA) |
NEMA 4X
|
| Werkstoff |
rostfreier Stahl
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Tiefe |
80 mm
|
| Mit Montageplatte |
Nein
|
| Breite |
150 mm
|
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 |
0 N
|
| Anzahl der Türen |
1
|
| Montageplatte tiefenverstellbar |
Nein
|
| Geeignet für Außenaufstellung |
Nein
|
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 |
0 N
|
| Mastbefestigung |
Nein
|
| Schutzart |
IP66
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Höhe |
150 mm
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|
| Oberfläche |
gebürstet/geschliffen
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Mit Lüftungstür |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für metrische Montage |
Nein
|
| Bodenstehendes Wandmodell |
Nein
|
| Zwischeneinbau |
Nein
|
| Freistehend |
Ja
|
| Werkstoffgüte |
Edelstahl (V2A)
|
| Mit rückseitiger Tür |
Nein
|
| Eckmodell |
Nein
|
| Geeignet für Wandeinbau |
Nein
|
| Mit Sichttür |
Nein
|
| Koppelbar |
Nein
|
| EMV-Ausführung |
Nein
|
| Schrägdach |
Nein
|
| Anzahl der Schlösser |
1
|
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 |
0 N
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Zolltarifnummer |
84879059
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.