Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
RITTAL
VX 8618.250, VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2247210
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8618.230, VX Komfortgriff, für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze
Rexel Artikelnr.: 2247169
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8618.810, VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, B: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2246742
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8166.245, VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1600x600 mm, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2246726
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8618.800, VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, B: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247384
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8619.410, VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247197
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8619.300, VX Adapter-Profil 19, für Min. Schrankhöhe: 1600 mm, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247426
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8618.200, VX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2247429
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
PS 4612.000, Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, H:18-43mm, M12, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2603804
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
DK 2090.000, DK 19-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen, Preis per VPE, VPE = 24 Stück
Rexel Artikelnr.: 5053024
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8617.030, VX System-Chassis 18 x 64 mm, für äußere Montageebene, B/T: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247435
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
|
| Geeignet für Außenaufstellung |
Nein
|
|---|---|
| RAL-Nummer |
7.035
|
| Oberfläche |
pulverbeschichtet
|
| Schlagfestigkeit |
IK09
|
| Tiefe |
600 mm
|
| Mit Montageplatte |
Nein
|
| Mastbefestigung |
Nein
|
| Farbe |
grau
|
| Geeignet für metrische Montage |
Nein
|
| EMV-Ausführung |
Nein
|
| Anzahl der Schlösser |
1
|
| Schrägdach |
Nein
|
| Geeignet für Wandeinbau |
Nein
|
| Werkstoff |
Stahl
|
| Höhe |
1.600 mm
|
| Schutzart |
sonstige
|
| Mit Sichttür |
Nein
|
| Anzahl der Türen |
0
|
| Breite |
600 mm
|
| Mit rückseitiger Tür |
Ja
|
| Mit Lüftungstür |
Nein
|
| Montageplatte tiefenverstellbar |
Nein
|
|---|---|
| Eckmodell |
Nein
|
| Bodenstehendes Wandmodell |
Nein
|
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 |
0 N
|
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 |
0 N
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 |
0 N
|
| Zwischeneinbau |
Ja
|
| Werkstoffgüte |
Stahlblech
|
| Koppelbar |
Ja
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|
| Freistehend |
Ja
|
| Vorprägungen |
Nein
|
| Transparenter Deckel |
Nein
|
| Mit Tür |
Nein
|
| Mit Oberteil |
Ja
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Zolltarifnummer |
94032080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.