Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 70 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montageart
Anzahl der Reihen
Breite in Teilungseinheiten
Art der Abdeckung
Ausführung Deckel
Art der Tür
Transparenter Deckel/Tür
Signaldurchlassende Tür
Mit Schloss
Art der Schließung
Werkstoff des Gehäuses
Einbautiefe
Innentiefe
Erdungsklemmenblock
Mit N-Trennschlitten
Neutralleiterklemmenblock
DIN-Schiene
Mit Montageplatte
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Farbe
EMV-Ausführung
RAL-Nummer
Schutzart
Höhe
Breite
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Kernsortiment
UV-beständig
Newlec