Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
2/8R4 TriLine Reihenschaltschrank B614/ H1913/ T425 mm
Art des Deckels
Geeignet für Außenanwendung
Leitungseinführung
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anbaumöglichkeit
Anzahl der Module
Anzahl der Reihen
Ausführung Deckel
Breite
Geeignet für Außengebrauch
Höhe
Montageart
RAL-Nummer
Schutzart
Tiefe
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Leitungseinführungen
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
Art der Abdeckung
Art der Tür
Breite in Teilungseinheiten
Deckel mit Überdruckentlastung
Einbautiefe
Farbe
Funktionserhalt
Geeignet für Blitzschutz
Innentiefe
Materialstärke Gehäuse
Materialstärke Tür/Deckel
Mit Montageplatte
Mit Schloss
Nennstrom (In)
Oberflächenschutz
Schlagfestigkeit
Schutzart (NEMA)
Schutzklasse nach IEC 61140
Transparenter Deckel/Tür
Newlec