Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
EATON
GA-RS-I43, Komponentenabdeckung, Sammelschienenmontage Sicherungssockel, in CI43
Rexel Artikelnr.: 2198711
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
SVS250630-5, Sammelschieneneinsatz für 2 SA-Boxen SKA
Rexel Artikelnr.: 2209913
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
DSCH-CI, Deckelscharnier
Rexel Artikelnr.: 2623892
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
TG43, Tragschienenträger, 3x 9 Platzeinheiten
Rexel Artikelnr.: 2221033
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
T-CI43, Tür, durchsichtig rauchgrau, für Deckel CI43
Rexel Artikelnr.: 2220969
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
L1-CI43, Lochplatte, CI43-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2918983
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
SE-RS-I43, Sammelschieneneinsatz, 3p, in=250A
Rexel Artikelnr.: 2209418
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
GA-1-I43-G, Komponentenabdeckung, in CI43
Rexel Artikelnr.: 2198699
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
L3-CI43, Lochplatte, CI43-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2200426
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
M3-CI43, Montageplatte, liegt auf der Hand, es werden jedoch auch viele andere Stoffe routinemäßig hinzugefügt, verzinkt, T=3mm, für CI43-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2052539
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
DV125-CI, Deckelverschlüsse für Ci-Gehäuse kurz
Rexel Artikelnr.: 2197897
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
DV150-250-CI, Deckelverschlüsse für Ci-Gehäuse lang
Rexel Artikelnr.: 2197898
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
GA-RS-I43-G, Komponentenabdeckung, Sammelschienenmontage Sicherungssockel, in CI43
Rexel Artikelnr.: 2198712
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
BL-CI-VA, Wandbefestigungsleiste, Edelstahl, mit Schraube, (1 Satz = 4 Teileinheiten)
Rexel Artikelnr.: 2193844
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leergehäuse |
|
| Breite |
375 mm
|
|---|---|
| Höhe |
250 mm
|
| Einbautiefe |
125 mm
|
| Schutzart |
IP65
|
| Tiefe |
150 mm
|
| Anbaumöglichkeit |
Ja
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Mit Montageplatte |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
ohne
|
| Geeignet für Blitzschutz |
Ja
|
| Montageart |
Aufputz
|
| Transparenter Deckel/Tür |
Ja
|
| Ausführung Deckel |
geschlossen
|
| Breite in Teilungseinheiten |
15
|
| RAL-Nummer |
7.035
|
| Art der Tür |
ohne
|
| Nennstrom (In) |
1.600 A
|
| Innentiefe |
125 mm
|
| Art der Abdeckung |
optional
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
|---|---|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Funktionserhalt |
ohne
|
| Geeignet für Außengebrauch |
Ja
|
| Materialstärke Tür/Deckel |
6 mm
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten |
4
|
| Materialstärke Gehäuse |
6 mm
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Anzahl der Leitungseinführungen |
76
|
| Mit Schloss |
Nein
|
| Farbe |
grau
|
| Deckel mit Überdruckentlastung |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
85381000
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Finnland
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.