Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
EATON
L5-CI43, Lochplatte, CI43-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2185776
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
M3-CI44, Montageplatte, liegt auf der Hand, es werden jedoch auch viele andere Stoffe routinemäßig hinzugefügt, verzinkt, T=3mm, für CI44-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2052540
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
IM4-CI44, Montageplatte, Kunststoff für CI44-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2052740
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
DV125-CI, Deckelverschlüsse für Ci-Gehäuse kurz
Rexel Artikelnr.: 2197897
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
SVS250630-5, Sammelschieneneinsatz für 2 SA-Boxen SKA
Rexel Artikelnr.: 2209913
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
L3-CI43, Lochplatte, CI43-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2200426
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
DV150-250-CI, Deckelverschlüsse für Ci-Gehäuse lang
Rexel Artikelnr.: 2197898
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
GA-RS-I44, Komponentenabdeckung, Sammelschienenmontage Sicherungssockel, in CI44
Rexel Artikelnr.: 2198713
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
GA-1-I44, Komponentenabdeckung, Sicherungslasttrennschalter GSTA1, für CI44
Rexel Artikelnr.: 2198700
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
GA-2-I44, Komponentenabdeckung, Sicherungslasttrennschalter GSTA2, für CI44
Rexel Artikelnr.: 2198701
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
SE-RS-I44, Sammelschieneneinsatz, 3p, in=250A
Rexel Artikelnr.: 2209419
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
T-CI44, Tür, durchsichtig rauchgrau, für Deckel CI44
Rexel Artikelnr.: 2220970
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
TG44, Tragschienenträger, 3x 15 Platzeinheiten
Rexel Artikelnr.: 2221034
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
VHG50-CI, Griffverlängerung, xEnergy Safety Ci
Rexel Artikelnr.: 2304206
Min: 8 Stück , Vielfaches 8 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leergehäuse |
|
| Breite |
375 mm
|
|---|---|
| Höhe |
375 mm
|
| Schutzart |
IP65
|
| Tiefe |
225 mm
|
| Einbautiefe |
200 mm
|
| RAL-Nummer |
7.035
|
| Geeignet für Blitzschutz |
Ja
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Breite in Teilungseinheiten |
15
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Funktionserhalt |
ohne
|
| Transparenter Deckel/Tür |
Ja
|
| Montageart |
Aufputz
|
| Anbaumöglichkeit |
Ja
|
| Oberflächenschutz |
ohne
|
| Mit Montageplatte |
Nein
|
| Geeignet für Außengebrauch |
Ja
|
| Anzahl der Leitungseinführungen |
100
|
| Mit Schloss |
Nein
|
| Art der Tür |
ohne
|
|---|---|
| Innentiefe |
200 mm
|
| Art der Abdeckung |
optional
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Nennstrom (In) |
1.600 A
|
| Materialstärke Tür/Deckel |
6 mm
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Farbe |
grau
|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten |
4
|
| Materialstärke Gehäuse |
6 mm
|
| Ausführung Deckel |
geschlossen
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Deckel mit Überdruckentlastung |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
85381000
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Finnland
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.