Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi CB 16, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 16A, 5p., 400V, 6h
Rexel Artikelnr.: 2001858
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi CB 13, Mi Connection Box, 2x CEE 32A, 5p., 400V, 6h
Rexel Artikelnr.: 2001857
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi CB 10, Mi Connection Box, für den Geräteeinbau
Rexel Artikelnr.: 2014253
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi ZR 4, Zwischenrahmen für Mi .4..
Rexel Artikelnr.: 2053107
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi MP 1, Montageplatte aus Isolierstoff 4 mm stark, für Mi-Leergehäuse Mi 01..
Rexel Artikelnr.: 2053109
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi MP 3, Montageplatte aus Isolierstoff 4 mm stark, für Mi-Leergehäuse Mi 03..
Rexel Artikelnr.: 2053111
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi TS 30, Tragschiene Hutprofil 35 mm, 284 mm lang
Rexel Artikelnr.: 2053114
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi MP 2, Montageplatte aus Isolierstoff 4 mm stark, für Mi-Leergehäuse Mi 02..
Rexel Artikelnr.: 2053110
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi MP 4, Montageplatte aus Isolierstoff 4 mm stark, für Mi-Leergehäuse Mi 04..
Rexel Artikelnr.: 2053112
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi TS 60, Tragschiene Hutprofil 35 mm, 584 mm lang
Rexel Artikelnr.: 2053115
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi FP 20, Anbauflansch, ohne Vorpressungen, Nutzfläche 215x88 mm
Rexel Artikelnr.: 2053147
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi FP 82, Kabeleinschub Mi, 2x 30 bis 72 mm Durchmesser
Rexel Artikelnr.: 2053153
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi BZ 13, Befestigungsschraube, 13 mm
Rexel Artikelnr.: 2178134
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi BE, Befestigungs-Ersatzteile, Satz bestehend aus 4 Keilaufn. und 5 Keilen
Rexel Artikelnr.: 2178131
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi MP 4, Montageplatte aus Isolierstoff 4 mm stark, für Mi-Leergehäuse Mi 04..
Rexel Artikelnr.: 2053112
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leergehäuse |
|
| Breite |
300 mm
|
|---|---|
| Einbautiefe |
191 mm
|
| Höhe |
600 mm
|
| Schutzart |
IP65
|
| Tiefe |
214 mm
|
| Art des Deckels |
transparent
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Geeignet für Blitzschutz |
Nein
|
| Geeignet für Außenanwendung |
Ja
|
| Breite in Teilungseinheiten |
0
|
| Mit Montageplatte |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
ohne
|
| RAL-Nummer |
7.035
|
| Anbaumöglichkeit |
Ja
|
| Transparenter Deckel/Tür |
Ja
|
| Ausführung Deckel |
geschlossen
|
| Geeignet für Außengebrauch |
Ja
|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten |
6
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
|---|---|
| Art der Tür |
ohne
|
| Leitungseinführung |
Ja
|
| Mit Schloss |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Funktionserhalt |
ohne
|
| Materialstärke Tür/Deckel |
3 mm
|
| Art der Abdeckung |
Deckel
|
| Materialstärke Gehäuse |
3 mm
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Montageart |
Aufputz
|
| Anzahl der Leitungseinführungen |
50
|
| Innentiefe |
191 mm
|
| Farbe |
grau
|
| Schutzart (NEMA) |
k.A.
|
| Zolltarifnummer |
85371098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.