Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Standschrank TwinLine B1050/ H1850/ T400 mm, Schutzklasse I, IP55, RAL 7035
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montageart
Art der Abdeckung
Ausführung Deckel
Art der Tür
Transparenter Deckel/Tür
Mit Schloss
Höhe
Breite
Tiefe
Einbautiefe
Innentiefe
Materialstärke Gehäuse
Materialstärke Tür/Deckel
Farbe
RAL-Nummer
Anzahl der Module
Anzahl der Reihen
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
Anbaumöglichkeit
Anzahl der Leitungseinführungen
Werkstoff des Gehäuses
Oberflächenschutz
Mit Montageplatte
Geeignet für Außengebrauch
Geeignet für Blitzschutz
Schutzart
Schutzklasse nach IEC 61140
Schlagfestigkeit
Funktionserhalt
Deckel mit Überdruckentlastung
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec