2. Verteiler
  3. Verteiler & Schränke
  4. Verteilerfeld für Installationsverteiler
  5. 8GK48012KK23
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Verteilerfeld für Installationsverteiler - 8GK4801-2KK23, ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für SR60-Sammelschiene N-System 60mm, 3-polig - 8GK48012KK23
SiemensHesteller Logo
Siemens

8GK4801-2KK23, ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für SR60-Sammelschiene N-System 60mm, 3-polig

Rexel Artikelnr.: 
2819223
Hersteller Nummer: 
8GK48012KK23
EAN Code: 
4001869337722
Produkt Type: 
8GK4801-2KK23
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
  • 8GK9910-0KK08, ALPHA Blindabdeckung 195mm für Einbausatz 60mm Sammelschienen

    SIEMENS

    8GK9910-0KK08, ALPHA Blindabdeckung 195mm für Einbausatz 60mm Sammelschienen

    Rexel Artikelnr.: 2015533

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 8GK9711-0KK03, ALPHA 400/630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig Mittenabstand 60mm

    SIEMENS

    8GK9711-0KK03, ALPHA 400/630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig Mittenabstand 60mm

    Rexel Artikelnr.: 2077876
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
  • 8US1922-2EA00, Restfeldträger 32mm für Sammelschienensystem 60mm passend für Restfeldabdeckung

    SIEMENS

    8US1922-2EA00, Restfeldträger 32mm für Sammelschienensystem 60mm passend für Restfeldabdeckung

    Rexel Artikelnr.: 2900463
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
  • 8US1922-2EB00, RestFeldabdeckung 195x 700x 63mm für Sammelschienensystem 60mm

    SIEMENS

    8US1922-2EB00, RestFeldabdeckung 195x 700x 63mm für Sammelschienensystem 60mm

    Rexel Artikelnr.: 2887821
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
  • 8GK4351-3KK22, ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm

    SIEMENS

    8GK4351-3KK22, ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm

    Rexel Artikelnr.: 2720434
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
  • 8GK4501-4KK22, ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=600 B=500

    SIEMENS

    8GK4501-4KK22, ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=600 B=500

    Rexel Artikelnr.: 2720464
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
  • 8GK4853-8KK02, ALPHA 630/1600 DIN Längsholme 2 Stück Längsholme, H=1800mm für Tiefe 250/320mm

    SIEMENS

    8GK4853-8KK02, ALPHA 630/1600 DIN Längsholme 2 Stück Längsholme, H=1800mm für Tiefe 250/320mm

    Rexel Artikelnr.: 2797638

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück
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
 360° Ansicht
 Produktvideo
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Produktvideo
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für SR60-Sammelschiene N-System 60mm, 3-polig
ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz sammelschienenadaptierbare Geräte auf 3-poligem 60mm Sammelschienensystem H=300mm, B=500mm Sammelschienenhalter 3-polig 8GK9711-0KK03 separat bestellen Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.
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
Verteilerfeld für Installationsverteiler
Höhe 300 mm
Breite 500 mm
Mit N-PE-Klemmen Nein
Art der Abdeckung mit Ausschnitt
Mit Abdeckung Ja
 
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) Nein
Mit Montageplatte Nein
Zolltarifnummer 85381000