2. Verteiler
  3. Verteilerzubehör
  4. Abdeckstreifen REG für Zähler-/Verteilereinbau
  5. 8GK99100KK08
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Abdeckstreifen REG für Zähler-/Verteilereinbau - 8GK9910-0KK08, ALPHA Blindabdeckung 195mm für Einbausatz 60mm Sammelschienen - 8GK99100KK08
SiemensHesteller Logo
Siemens

8GK9910-0KK08, ALPHA Blindabdeckung 195mm für Einbausatz 60mm Sammelschienen

Rexel Artikelnr.: 
2015533
Hersteller Nummer: 
8GK99100KK08
EAN Code: 
4047624145560
Produkt Type: 
8GK9910-0KK08
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
Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück
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
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

ALPHA Blindabdeckung 195mm für Einbausatz 60mm Sammelschienen
ALPHA 195mm Blindabdeckung für Einbausatz 60mm Sammelschienensystem Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Abdeckstreifen REG für Zähler-/Verteilereinbau
Zolltarifnummer 39263000