Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Verteilerzubehör
  4. Kombimessgerät
  5. METSEPM5563
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kombimessgerät - METSEPM5563, Universalmessgerät PM5563, 2 Ethernet, DIN Montage, bis 63. Harmonischen, 4 Digitaleingang und 2 -ausgang, Klasse 0,2s - METSEPM5563
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

METSEPM5563, Universalmessgerät PM5563, 2 Ethernet, DIN Montage, bis 63. Harmonischen, 4 Digitaleingang und 2 -ausgang, Klasse 0,2s

Rexel Artikelnr.: 
2057149
Hersteller Nummer: 
METSEPM5563
EAN Code: 
3606480614088
Produkt Type: 
METSEPM5563

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
12 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • METSEPM5RD, PowerLogic PM5000 Serie - abgesetzte Anzeige 5RD, 96 x 96 mm monochrome

    SCHNEIDER ELECTRIC

    METSEPM5RD, PowerLogic PM5000 Serie - abgesetzte Anzeige 5RD, 96 x 96 mm monochrome

    Rexel Artikelnr.: 2114503

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • METSECT5VV600, Wandler TI 6000_5 FL.Sammelschiene 55x165

    SCHNEIDER ELECTRIC

    METSECT5VV600, Wandler TI 6000_5 FL.Sammelschiene 55x165

    Rexel Artikelnr.: 2927057

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 360° Ansicht
 Umweltlabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Universalmessgerät PM5563, 2 Ethernet, DIN Montage, bis 63. Harmonischen, 4 Digitaleingang und 2 -ausgang, Klasse 0,2s
Das PowerLogic PM5563 ist ein Universalmessgerät für die DIN-Schiene ohne Display. Das Messgerät bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,2s gemäß der Norm IEC 62053-22 und 128 Abtastungen pro Zyklus. Das Messgerät misst Energie, Wirk- und Blindleistung, Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsfaktor und bis zur 63. Oberschwingung. Mit 4 Quadranten Energiemessung. 1,1 MegaBytes Speicher für bis zu 14 wählbare Parameter mit konfigurierbarem Intervall und Dauer. Dieses Messgerät verfügt auch über eine direkte Überwachung des Neutralleiters. Das Gerät funktioniert in einem 50Hz oder 60Hz Netz und akzeptiert eine Versorgungsspannung von 100 bis 480 VAC und 125 bis 250 VDC. Der Bemessungsstrom dieses Messgerätes beträgt 1 A oder 5 A und unterstützt Konfigurationen mit einer Phase und Neutralleiter, drei Phasen oder drei Phasen und Neutralleiter. Der Bereich der Messspannung zwischen den Phasen beträgt 20 bis 690 VAC bei 45 bis 65 Hz. Der Messbereich zwischen Phase und Nullleiter beträgt 20 bis 400 VAC bei 45 bis 65 Hz. Kommunikationsprotokolle sind Modbus RTU und ASCII 2 Drähte mit Schnittstelle RS485 sowie Modbus TCP/IP, Ethernet/IP und BACnet/IP basierend auf 10/100 Mbit/s, Daisy Chain Ethernet mit RJ45 Anschlussunterstützung. Die integrierten Kommunikationsfunktionen ermöglichen die Unterstützung des DNP 3.0 Protokolls, den Zugriff auf einen integrierten Webserver und ein serielles zu Ethernet Gateway. Das Messgerät verfügt auch über 4 digitale Eingänge mit Impuls Unterstützung und 2 digitale Ausgänge. Es gibt 52 konfigurierbare Alarme und es werden 8 Tarife unterstützt. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 96 Millimeter, Tiefe 77 Millimeter, Höhe 96 Millimeter und Produktgewicht 450 g.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Kombimessgerät
Messungsart Lastgang Ja
Nennstrom (In) 50 A
Geeicht Nein
Impulsausgang optisch
Polart Dreileiter/Vierleiter
Ausführung Messwandler
Höhe 112 mm
Unterstützt Protokoll für Modbus Ja
Phasenwinkel (cos phi) Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX Nein
Messwertspeicher Ja
Breite 102 mm
Montageart Einbau
Maximalstrom (Imax) 0 A
Anzahl der digitalen Eingänge 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,82...3,31 mm²
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll Ja
Geeignet für RJ-Stecker Nein
Voltmeter Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Ja
Scheinleistung Ja
Mit Kommunikationsinterface M-Bus Nein
Tiefe 89 mm
Mit Auditprotokollierung (Audit log) Ja
Anzahl der analogen Ausgänge 0
Impulszähler Nein
Versorgungsspannung DC 125...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz 100...480 V
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge 4
 
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse 0
Frequenzmessbereich 45...65 Hz
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22 0.2S
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) Ja
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23 sonstige
Fernanzeige Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet Nein
Anzahl der Strommesseingänge 8
Strommessgerät Ja
Displayauflösung (vertikal) 128
Anzahl der analogen Eingänge 0
Mit Firmware-Signatur Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) Nein
Anzahl der Spannungsmesseingänge 4
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz 100...480 V
Blindleistungsmesser Ja
Wirkleistungsmessgerät Ja
Abtastfrequenz 12.800 Hz
Frequenzmesser Ja
Mit Drehzahlmesser Nein
Displayauflösung (horizontal) 128
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Display optional
Oberschwingungsmessung Ja
Leistungsfaktor Ja
Zolltarifnummer 90283090
Newlec Nein
Herkunftsland Indien
SCIP-Nummer 0c113d58-b1a1-4097-9e90-a6587ade2386
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • METSEPM5RD, PowerLogic PM5000 Serie - abgesetzte Anzeige 5RD, 96 x 96 mm monochrome

    SCHNEIDER ELECTRIC

    METSEPM5RD, PowerLogic PM5000 Serie - abgesetzte Anzeige 5RD, 96 x 96 mm monochrome

    Rexel Artikelnr.: 2114503

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • METSEPM8244, Netzanalysator ION Klasse S, PowerLogic PM8244, Standard, DIN-Schiene mit Display, 512 MB, 256 Samples/Periode, AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    METSEPM8244, Netzanalysator ION Klasse S, PowerLogic PM8244, Standard, DIN-Schiene mit Display, 512 MB, 256 Samples/Periode, AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2114505

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe