Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Multifunktionaler Energieanalysator mit M-Bus
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
Montageart
Strommessgerät
Blindleistungsmesser
Mit Drehzahlmesser
Frequenzmesser
Voltmeter
Oberschwingungsmessung
Scheinleistung
Wirkleistungsmessgerät
Leistungsfaktor
Phasenwinkel (cos phi)
Messwertspeicher
Anzahl der Spannungsmesseingänge
Anzahl der Strommesseingänge
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung AC 50 Hz
Versorgungsspannung DC
Maximalstrom (Imax)
Display
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse
Geeignet für RJ-Stecker
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Breite
Höhe
Tiefe
Schutzart (IP), frontseitig
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec