2. Werkzeuge
  3. Batterien & Ladegeräte
  4. Netzanschlussleitung
  5. 1169370250
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Netzanschlussleitung - 1169370250, Verl.-Leitung 25m mit Phasenwender - 1169370250
BrennenstuhlHesteller Logo
Brennenstuhl

1169370250, Verl.-Leitung 25m mit Phasenwender

Rexel Artikelnr.: 
2315600
Hersteller Nummer: 
1169370250
EAN Code: 
4007123664696
Produkt Type: 
1169370250
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
Verl.-Leitung 25m mit Phasenwender
Professional CEE Verlängerungskabel IP44 mit Phasenwender 25m schwarz H07RN-F 5G2,5 CEE 400V/16AFür den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.* Ideal für den harten Einsatz.* Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.* Hochwertiger, schlagfester CEE-Phasenwender und CEE-Kupplung mit Verschlusskappe.* Durch das Drehen zweier Steckkontakte kann die Phasenfolge verändert und damit angepasst werden.