2. Werkzeuge
  3. Batterien & Ladegeräte
  4. Standard-Batterie (nicht wiederaufladbar)
  5. 300153
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Standard-Batterie (nicht wiederaufladbar) - 300153, Batterie Lithiumpack 6V 2400mAh Panasonic - 300153
Standard-Batterie (nicht wiederaufladbar) - 300153, Batterie Lithiumpack 6V 2400mAh Panasonic - 300153
PANASONIC INDUSTRIEHesteller Logo
PANASONIC INDUSTRIE

300153, Batterie Lithiumpack 6V 2400mAh Panasonic

Rexel Artikelnr.: 
2379434
Hersteller Nummer: 
300153
EAN Code: 
4894128135432
Produkt Type: 
300153

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

warning_amber Dieser Artikel enthält oder ist eine Lithium-Ionen-Batterie, welche unter die Ausnahmeregelungen der ADR Sondervorschrift 188 fällt.
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
Batterie Lithiumpack 6V 2400mAh Panasonic
Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken. Die Batterien sorgen für einen störungsfreien Betrieb Ihres Systems. Sie verhindern den Verlust von wichtigen Daten bei Stromausfällen oder sonstigen Unterbrechungen der Hauptenergiequelle und erspart Ihnen somit viel Ärger, Arbeit und vor allem wertvolle Zeit. Die Batterien müssen regelmäßig erneuert werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Der Batteriepack BR-2/3AGNx4 von Panasonic ist u. a. passend für folgende Fanuc Modelle: 18-T GE Fanuc Serie, FANUC A98L-0031-0025Fanuc A06B-6114-K504, Fanuc CL 25A, Fanuc A98L-0031-0025. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen und beachten die Polung bzw. den Stecker.