2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Kabeltrommel
  5. 1093900600
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kabeltrommel - 1093900600, Vario Line Kabelbox VL2X 3fach mit USBLadefunktion schwarz 10m H05VVF 3G1,5 - 1093900600
BrennenstuhlHesteller Logo
Brennenstuhl

1093900600, Vario Line Kabelbox VL2X 3fach mit USBLadefunktion schwarz 10m H05VVF 3G1,5

Rexel Artikelnr.: 
2305842
Hersteller Nummer: 
1093900600
EAN Code: 
4007123688272
Produkt Type: 
1093900600
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
Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück
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
Vario Line Kabelbox VL2X 3fach mit USBLadefunktion schwarz 10m H05VVF 3G1,5
Vario Line Kabelbox VL2-X 3-fach mit USB-Ladefunktion schwarz 10m H05VV-F 3G1,5Für die Verwendung im Haushalt, Büro oder auch im Wohnwagen.* Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.* Ergonomisch geformter Tragegriff.* Gute Standfestigkeit durch großflächigen Standfuß.* Das Gehäuse im stromlinienförmigen Design ist schlagfest und aus Spezial-Kunststoff.* 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.* 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.* Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.* Mit Überhitzungsschutz.* Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Kabeltrommel
Zolltarifnummer 85444290