Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Werkzeugkoffer/-tasche leer
  5. BIZ 790502
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Werkzeugkoffer/-tasche leer - BIZ 790502, Werkzeugkoffer MASTER - BIZ 790502
BIZLINEHesteller Logo
BIZLINE

BIZ 790502, Werkzeugkoffer MASTER

Rexel Artikelnr.: 
4033268
Hersteller Nummer: 
BIZ 790502
EAN Code: 
3700420317364
Produkt Type: 
BIZ 790502

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
12 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Werkzeugkoffer MASTER
BIZLINE Werkzeugkoffer MASTER:

  • Mit 2 Werkzeughalterplatten mit Gummilaschen und Elastikbändern

  • Entnehmbare Platten und modulierbares Kastenfach

  • Abschließbar (Set aus 2 Schlüsseln mitgeliefert); hochfester Gummigriff

  • Gehäuse aus Polypropylen-Kunststoff; Aluminiumrahmen

  • Lieferung ohne Werkzeuge




  • Produktdetails

    

    Produktdetails

    Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

    Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.

    

    Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

    Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

    Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
    Werkzeugkoffer/-tasche leer
    Breite 470 mm
    Ausführung Koffer
    Höhe 380 mm
    Tiefe 215 mm
    Werkstoff Kunststoff
    Hängeschlossbügel Nein
    Gesamtzahl der Fächer 9
    Mit Fachtrenner Ja
    Werkstoffgüte Polypropylen
     
    Herausnehmbares Fach Nein
    Mit Schaum Nein
    Mit Schloss Ja
    Signalrot Nein
    Mit Schulterriemen Nein
    Zolltarifnummer 42021250
    Newlec Nein
    Herkunftsland Italien
    Dieses Produkt teilen
    Please check the checkbox below to move along

    Weitere Empfehlungen

    • BIZ 700226, Textil-Elektrikertasche

      BIZLINE

      BIZ 700226, Textil-Elektrikertasche

      Rexel Artikelnr.: 4015457

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BIZ 790519, Werkzeugrucksack

      BIZLINE

      BIZ 790519, Werkzeugrucksack

      Rexel Artikelnr.: 4015470

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BIZ 700064, Werkzeugkoffer PRIMO

      BIZLINE

      BIZ 700064, Werkzeugkoffer PRIMO

      Rexel Artikelnr.: 4027169

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BIZ 700220, Handybox mit 4 Sortimentskästen 376 x 265 x 310 mm

      BIZLINE

      BIZ 700220, Handybox mit 4 Sortimentskästen 376 x 265 x 310 mm

      Rexel Artikelnr.: 4027213

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BIZ 700229, Textil-Werkzeugtasche La Costabelle

      BIZLINE

      BIZ 700229, Textil-Werkzeugtasche La Costabelle

      Rexel Artikelnr.: 4028505

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BIZ 700141, Aufbewahrungsrohr 115 cm

      BIZLINE

      BIZ 700141, Aufbewahrungsrohr 115 cm

      Rexel Artikelnr.: 4032087

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BIZ 700142, Aufbewahrungsrohr 38 cm

      BIZLINE

      BIZ 700142, Aufbewahrungsrohr 38 cm

      Rexel Artikelnr.: 4032088

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BIZ 700143, Aufbewahrungsrohr 19.5 cm

      BIZLINE

      BIZ 700143, Aufbewahrungsrohr 19.5 cm

      Rexel Artikelnr.: 4032089

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BIZ 700529, Sortimentskasten mit 14 Einsätzen 338 x 261 x 57 mm

      BIZLINE

      BIZ 700529, Sortimentskasten mit 14 Einsätzen 338 x 261 x 57 mm

      Rexel Artikelnr.: 4032871

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BIZ 790503, Werkzeugkoffer MASTER ROLL

      BIZLINE

      BIZ 790503, Werkzeugkoffer MASTER ROLL

      Rexel Artikelnr.: 4033269

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Cookie Einstellungen

    Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

    Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

    Cookie Einstellungen

    Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

    Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
    Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
    Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
    Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

    Rexel Germany
    Rexel Germany
    • Ethik & Compliance
    • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
    • Nachhaltigkeit
    • Presse
    Lösungen
    Lösungen
    • Über Newlec
    • Über BizLine
    Downloads
    Downloads
    • Zertifikate
    • Lieferkettengesetz
    • Fremdfirmenordnung
    • Rexel-Metallpreise
    Karriere
    Karriere
    • Arbeiten bei Rexel
    • Stellenangebote
    Support
    Support
    • Kontakt
    • FAQ
    • Standortsuche
    • Registrieren
    • Retourenrichtlinien
    social mediasocial mediasocial mediasocial media
    Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
    • ©2026 Rexel
    • Rexel International open_in_new
    • Impressum
    • AGB & Zusatz
    • Datenschutz
    • Sicherheitsrichtlinien
    • Cookie Verwaltung
    Rexel logo

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    https://www.rexel.com/

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    © www.rexel.com

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe