2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Werkzeugkoffer/-tasche leer
  5. 1600A00222
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Werkzeugkoffer/-tasche leer - LT-BOXX 170, Werkzeugkiste LT-BOXX 170, BxHxT 405 x 371 x 127 mm - 1600A00222
Werkzeugkoffer/-tasche leer - LT-BOXX 170, Werkzeugkiste LT-BOXX 170, BxHxT 405 x 371 x 127 mm - 1600A00222
BoschHesteller Logo
Bosch

LT-BOXX 170, Werkzeugkiste LT-BOXX 170, BxHxT 405 x 371 x 127 mm

Rexel Artikelnr.: 
4045707
Hersteller Nummer: 
1600A00222
EAN Code: 
3165140782142
Produkt Type: 
LT-BOXX 170
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
Werkzeugkiste LT-BOXX 170, BxHxT 405 x 371 x 127 mm
Werkzeugkiste LT-BOXX 170, Die LT-BOXX 170 ermöglicht universelle Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Das geräumige offene Fach gewährleistet universelles Aufbewahren und schnellen Zugriff auf Equipment jeder Art. Ein großer Handgriff sorgt für angenehmes Tragen und bequeme Handhabung. Außerdem ist die Box mit den L-BOXX-Varianten sowie dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel und bietet somit absolute Flexibilität. Diese Aufbewahrungsbox eignet sich für die Verwendung mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, der L-BOXX, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die LT-BOXX 170 verfügt auch über eine Klickverbindung und hat eine Traglast bis 25 kg sowie eine Zugfestigkeit von 50 kg.