2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Werkzeugkoffer/-tasche leer
  5. 1600A00223
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Werkzeugkoffer/-tasche leer - LT-BOXX 272, Werkzeugkiste LT-BOXX 272, BxHxT 405 x 317 x 265 mm - 1600A00223
Werkzeugkoffer/-tasche leer - LT-BOXX 272, Werkzeugkiste LT-BOXX 272, BxHxT 405 x 317 x 265 mm - 1600A00223
BoschHesteller Logo
Bosch

LT-BOXX 272, Werkzeugkiste LT-BOXX 272, BxHxT 405 x 317 x 265 mm

Rexel Artikelnr.: 
4045715
Hersteller Nummer: 
1600A00223
EAN Code: 
3165140782159
Produkt Type: 
LT-BOXX 272
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
Werkzeugkiste LT-BOXX 272, BxHxT 405 x 317 x 265 mm
Werkzeugkiste LT-BOXX 272, Die LT-BOXX 272 ermöglicht universelle Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Das geräumige offene Fach gewährleistet universelles Aufbewahren und schnellen Zugriff auf Equipment jeder Art. Großer Handgriff sorgt für angenehmes Tragen und bequemes Handling. Die Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem sorgt für absolute Flexibilität. Diese Aufbewahrungsbox eignet sich für die Verwendung mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, der L-BOXX, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die LT-BOXX 272 verfügt auch über eine Klickverbindung und hat eine Traglast bis 25 kg sowie eine Zugfestigkeit von 50 kg.