Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Kabeleinziehtechnik
  4. Kabeltrommelabroller
  5. L400-swor
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kabeltrommelabroller - HKABROLL400L, Kabelabroller, Gewicht: ca.3,5Kg, Durchmesser: ca.40cm,Traglast: 500 Kg; Randhöhe: ca. 60 mm - L400-swor
NewlecHesteller Logo
Newlec

HKABROLL400L, Kabelabroller, Gewicht: ca.3,5Kg, Durchmesser: ca.40cm,Traglast: 500 Kg; Randhöhe: ca. 60 mm

Rexel Artikelnr.: 
4036580
Hersteller Nummer: 
L400-swor
EAN Code: 
4260131670107
Produkt Type: 
HKABROLL400L

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • HKABROLL250L, Kabelabroller, Gewicht: ca.1 Kg, Durchmesser: ca.25cm,Traglast: 190 Kg; Randhöhe: ca. 50 mm

    NEWLEC

    HKABROLL250L, Kabelabroller, Gewicht: ca.1 Kg, Durchmesser: ca.25cm,Traglast: 190 Kg; Randhöhe: ca. 50 mm

    Rexel Artikelnr.: 4036581

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HKABROLL501L, Universal Kabelabroller, Gewicht: ca.7 Kg, Durchmesser: ca.50 cm, Traglast: max.380 Kg, Randhöhe: ca.77 mm

    NEWLEC

    HKABROLL501L, Universal Kabelabroller, Gewicht: ca.7 Kg, Durchmesser: ca.50 cm, Traglast: max.380 Kg, Randhöhe: ca.77 mm

    Rexel Artikelnr.: 4036582

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Kabelabroller, Gewicht: ca.3,5Kg, Durchmesser: ca.40cm,Traglast: 500 Kg; Randhöhe: ca. 60 mm
Das Profi-Gerät der neuesten Generation
 
Ideal zum Auf- und Abrollen von Kabeltrommeln unterschiedlichster Größen. Auch für beschädigte Trommeln! Mit der dynamischer Abrollbremse ist es möglich in senkrechter Position Leitungs- bzw. Kabeltrommeln abzuspulen. Belastbar bis max. 500kg
 
– einfach genial, genial einfach –
Der Newlec HKABROLL400 kann an den Seiten von schweren Kabeltrommeln mittels 3 Schrauben von ca. 4 x 30mm befestigt werden. Die 3 Befestigungslaschen ermöglichen dieses. Mit Hilfe von mehreren Personen legt man eine schwere Kabeltrommel mit dem befestigten Kabelaroller auf die Seite. Eine lastabhängige, wartungsfreie automatische Bremse bringt das Gerät nach kurzem, kontrolliertem Nachlauf zum Stehen, sobald die Kabelzuglast unterbrochen wird. Diese Bremse ist die entscheidende Voraussetzung, um für leichte und schwere Abrollgüter das gleiche Gerät einsetzen zu können. Die Abrollbremse stellt sich in ihrer Bremswirkung bei einer leichter werdenden Kabeltrommel ebenso wie bei einer schwereren Kabeltrommel immer entsprechend dem momentan aufliegendem Gewicht ein und berücksichtigt so, dass eine schwere Trommel beim Abrollen leichter wird. Der HKABROLL400 ist bis max. 500 kg belastbar. Das Gerät ermöglicht störungsfreies Arbeiten in jeder Richtung, ohne dass der Abrollvorgang beaufsichtigt werden muss, ohne Kabelsalat und bringt eine Kostenersparnis durch rationelles Arbeiten. Kompakte und platzsparende Bauweise, sehr leichtgängig, flach, robust, wartungsfrei, rutsch- und standsicher.
 
Durchmesser: ca. 40 cm
Gewicht: ca. 3,0 kg
Traglast max. 500 kg
Randhöhe: ca. 60 mm
Trommelaufnahme ab 50 mm Lochdurchmesser
Abnehmbarer Dorn zur Aufnahme von Trommeln mit geringem Innendurchmesser ab 13 mm
Made in Germany
 




Produktdetails



Produktdetails

Kabeltrommelabroller
Tragkraft 500 kg
Newlec Ja
 
Zolltarifnummer 84798997
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe