Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik
  5. WX4500-FA-V2
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik - WX4500-FA-V2, WireXpert 4500 Kupfer- und LWL-Kabelzertifizierer bis 2500MHz - WX4500-FA-V2
PSIBERHesteller Logo
PSIBER

WX4500-FA-V2, WireXpert 4500 Kupfer- und LWL-Kabelzertifizierer bis 2500MHz

Rexel Artikelnr.: 
5092304
Hersteller Nummer: 
WX4500-FA-V2
EAN Code: 
0610098410904
Produkt Type: 
WX4500-FA-V2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

WireXpert 4500 Kupfer- und LWL-Kabelzertifizierer bis 2500MHz
Dient der standardkonformen Abnahmemessung strukturierter Gebäudeverkabelungen
Zertifizierungen bei Frequenzbereichen bis 2500 MHz
Komplette Unterstützung des neuen CAT 8 Normentwurfes
Bedienkonzept Dual Control System (DCS“TM“) mit zwei identischen Handgeräten
Autotest in unter 9 Sekunden
Professioneller Dokumentationsgenerator
Schlagfestes Gehäuse, fall- und stoßsicheres Design, lange Batterielaufzeit
Vollständige Glasfaser-Zertifizierung für MM und SM mit optionalen Glasfaser Messadaptern
Unterstützt zwei-Wellenlängen Ende-zu-Ende Messungen für MM und SM Glasfasern

Allgemeine Spezifikationen
Schnittstellen: Messadapterschnittstelle, RJ-45 Ethernet, USB Host und Device, Sprechgarnitur, Netzteilanschluss
Display: berührungsempfindlicher 6“ industrieller LCD Bildschirm auf beiden Geräten
Gehäuse: Schlagfester Kunststoff mit Gummiummantelung, besteht Falltest aus 1,5 m auf harte Oberfläche
Funktionalität Remote-Gerät: Testergebnis ansehen, Test speichern, Autotest starten
Stromversorgung: Netzteil AC 100-240 V / DC 12 V, 3 A
Eingang Überspannungsschutz: Schutz gegen Telekommunikationsspannungen
Akku: Herausnehmbarer und aufladbarer Li-Ionen Akku
Akkukapazität: > 8 Std. Dauerbetrieb
Interne Speicherkapazität: 2000 Ergebnisse Kupfertest mit allen Messkurven
Externer Speicher: USB Stick 1 GB im Lieferumfang (21 GB max.)
Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Kalibrierzeitraum: 1 Jahr
Abmessungen: 232x126x86.7mm pro Gerät
Gewicht: ca 1.4 kg pro Gerät

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
Lagertemperatur: -20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 %

Kupfertest
Abnahmemessung: ISO/IEC 11801 / EN 50173 Klasse D, E, EA, F, FA
TIA 568-C.2 CAT 5e, 6, 6A, Entwurf CAT 8 u. Class I&II
Permanent Link und Channel
CAT 5e, 6, 6A, 7 und 7A Patchkabel
Autotestzeit - CAT 6A / Klasse EA: 9 Sek.
Autotestzeit - Klasse FA: 15 Sek.
Max. Kabellänge bei Autotest: 500 m
Steckzyklen: Channel: 10.000 (typisch)
Permanent Link: 5.000 (typisch)
Erweiterte Diagnose: Time-Domain Fehlerlokalisator für Rückflussdämpfung u. NEXT
Messgenauigkeit: Übertrifft TIA 1152 Level IIIe, IEC 61935-1 Level IV & V*
Frequenzbereich der Messung: 1 - 2500 MHz

Glasfasermessung - SM
Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm
Zeit Autotest: 6 Sekunden
Steckverbindertyp: SC, LC (optional)

Glasfasermessung - MM
Wellenlängen: 850 nm, 1300 nm
Zeit Autotest: Messung bidirektional in 6 Sekunden
Steckverbindertyp: SC

Lieferumfang:
WireXpert 4500 Handgerät: 2
Li-Ionen Akku: 2
Eingabestift mit Schnur: 2
Schutzabdeckung für LCD-Bildschirm: 2
CAT 6A/Klasse EA Permanent Link-Adapter: 2
CAT 6A/Klasse EA Permanent Link Messkabel: 2
CAT 6A/Klasse EA Channel-Adapter: 2
USB-Stick, enthält Dokumentation und Software: 1
Sprechgarnitur: 2
Wechselstromadapter: 2
Landespezifisches Netzkabel: 2
Kalibrierzertifikat: 1
Tragetasche: 1
Kurzbedienungsanleitung: 1




Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe