Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Multimeter
  5. 3469334
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Multimeter - FLUKE-233 EU, Multimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul - 3469334
FlukeHesteller Logo
Fluke

FLUKE-233 EU, Multimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul

Rexel Artikelnr.: 
4024848
Hersteller Nummer: 
3469334
EAN Code: 
0095969498173
Produkt Type: 
FLUKE-233 EU

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • FLK-3000FC, FC Wireless Digitalmultimeter

    FLUKE

    FLK-3000FC, FC Wireless Digitalmultimeter

    Rexel Artikelnr.: 4033844

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • HMM3000, Digital Multimeter mit Spannungssensor

    NEWLEC

    HMM3000, Digital Multimeter mit Spannungssensor

    Rexel Artikelnr.: 4024211

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Multimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul
Mit dem NEUEN Fluke 233 Echteffektiv-Digitalmultimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul sind Sie auch in ungewöhnlichen Messsituationen äußerst flexibel. Platzieren Sie das abnehmbare Display dort, wo Sie es sehen können und das Messgerät an dem gewünschten Ort. Somit hat das umständliche Hantieren mit Leitungen und Gerät beim Versuch, an schwer erreichbare Stellen zu gelangen, ein Ende. Sie können nun Messungen an schwer erreichbaren Orten durchführen, an denen Maschinen oder Verteilungen von Steuerungen und Schaltanlagen einige Meter voneinander entfernt sind, bzw. in den Anwendern unzugänglichen Orten wie Reinräumen oder gefährliche Bereichen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Multimeter
Anzeige digital
Mehrfachanzeige Nein
Analoge Balkenanzeige Nein
Kapazitätsmessung Ja
Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm
Relativwertmessung Nein
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Maximalwertspeicher Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Tastverhältnismessungen Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Minimalwertspeicher Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Induktivitätsmessung Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Kleinste Auflösung Wechselstrom 1000 µA
Max. Strommessbereich DC 10 A
Max. Strommessbereich AC 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC 1.000 V
Max. Spannungsmessbereich AC 1.000 V
Schnittstelle Nein
Messwertspeicher Nein
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom 1000 µA
Max. Widerstandsmessbereich 40
Frequenzmessung Ja
Temperaturmessung Ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV
Messbereichswahl manuell/automatisch
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Durchgangsprüfung Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
IR-Schnittstelle Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
 
Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V
Temperaturmessung RTD Nein
Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
Kleinste Auflösung Kapazität 0,001 µF
Drehzahlmessung Nein
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Sicherungsautomat Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Temperaturmessung TC Ja
Kabellängenmessung Nein
Max. Kapazitätsmessbereich 9.999 µF
Max. Frequenzmessbereich 50 kHz
Maßstabseinteilung logarithmisch Nein
Maßstabseinteilung linear Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Temperaturmessung Ja
Schutzart k.A.
Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz
Max. Temperaturmessbereich 400 °C
Nennprüfspannung 50 V Nein
Clipfaktoren für Stromwandler k.A.
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC k.A.
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC k.A.
Clipfaktoren für Stromsensor k.A.
Stromversorgung Batterie
Hochspannungstest für Motorwicklungen Nein
Messprinzip k.A.
Zolltarifnummer 90303200
Newlec Nein
Herkunftsland USA
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe