Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
CP30, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30A, 25mm Ø
Rexel Artikelnr.: 4036608
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
WZ11A, Zangenstromwandler 1...200AAC, 1mA/A, 1..3 %
Rexel Artikelnr.: 4176099
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
KSC-3L, Kabelset für COIL Adapter XTRA
Rexel Artikelnr.: 4042169
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
WZ12C, Zangenstromsensor 1 mA ..15 A / 1...150 A a.c., umschaltbar
Rexel Artikelnr.: 4175610
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
WZ12B, Zangenstromsensor 10mA ... 100AAC, 100mV/A, ±2%
Rexel Artikelnr.: 4175520
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
WZ12D, Zangenstromwandler 30mA ... 150AAC, 1000:1, 1mA/A, ±2,5%
Rexel Artikelnr.: 4175521
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
CP330, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30/300A, 25mm Ø
Rexel Artikelnr.: 4037796
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
CP1800, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1800A, 32mm Ø
Rexel Artikelnr.: 4038182
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
METRAFLEX 300M, Flexibler Stromsensor 3/30/300 A, 1000-10mV/A, Sensorlänge 160mm
Rexel Artikelnr.: 4040568
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Z3431-TA, Adapter mini-Buchse auf 4mm Stecker zum Anschluss von Typ-K Fühlern mit mini-Stecker an Multimeter mit TC Temperaturmessung und 4 mm Buchsen.
Rexel Artikelnr.: 4037549
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
METRAFLEX 3000, Flexibler Stromsensor 30/300/3000 A, 100/10/1 mV/A, Schleifenlänge 610mm
Rexel Artikelnr.: 4023776
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
WZ11B, Zangenstromsensor 0,5 ..20 / 5..200 A AC, umschaltbar
Rexel Artikelnr.: 2671242
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
KS-NTS, Kabelset mit verschiedenen Prüfspitzen, max. 20 A, 1000 V CAT III
Rexel Artikelnr.: 4026618
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
TF400 SURFACE, Oberflächen-Temperatursensor, Thermoelement Typ K
Rexel Artikelnr.: 4026609
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Multimeter |
|
| Minimalwertspeicher |
Ja
|
|---|---|
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch |
Nein
|
| Max. Temperaturmessbereich |
1.300 °C
|
| Kleinste Auflösung Kapazität |
sonstige
|
| Schnittstelle |
Nein
|
| Max. Spannungsmessbereich AC |
1.000 V
|
| Mehrfachanzeige |
Nein
|
| Nennprüfspannung 10 V |
Nein
|
| Nennprüfspannung 100 V |
Nein
|
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E |
Nein
|
| Momentanwertspeicher (Data Hold) |
Ja
|
| Nennprüfspannung 1000 V |
Nein
|
| Max. Kapazitätsmessbereich |
200 µF
|
| Drehzahlmessung |
Nein
|
| Nennprüfspannung 250 V |
Nein
|
| Induktivitätsmessung |
Nein
|
| Leistungs- und Energiemessung |
Nein
|
| Relativwertmessung |
Ja
|
| Maximalwertspeicher |
Ja
|
| Nennprüfspannung 500 V |
Nein
|
| Mit Leitfähigkeitsmessung |
Nein
|
| Max. Spannung Messkreiskategorie |
600 V
|
| Analoge Balkenanzeige |
Nein
|
| Kleinste Auflösung Widerstand |
0,1 Ohm
|
| Echteffektivwertmessung (TRMS) |
Nein
|
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality |
Nein
|
| Spitzenwertspeicher |
Nein
|
| Kleinste Auflösung Gleichstrom |
10 µA
|
| Explosionsgeprüfte Ausführung |
Nein
|
| Max. Spannungsmessbereich DC |
600 V
|
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) |
Nein
|
| Kleinste Auflösung Wechselspannung |
0,1 mV
|
| Kapazitätsmessung |
Ja
|
| Messwertspeicher |
Nein
|
| Kleinste Auflösung Gleichspannung |
0,1 mV
|
| Messkreiskategorie |
CAT III
|
| Durchgangsprüfung/Diodentest |
Ja
|
|---|---|
| Sicherungsautomat |
Nein
|
| Temperaturmessung TC |
Ja
|
| Kleinste Auflösung Frequenz |
0,001 Hz
|
| Max. Strommessbereich AC |
10 A
|
| Messbereichswahl |
manuell/automatisch
|
| Tastverhältnismessungen |
Ja
|
| Durchgangsprüfung |
Ja
|
| IR-Schnittstelle |
Nein
|
| Mit Pegelmessung (dB) |
Nein
|
| Kabellängenmessung |
Nein
|
| Max. Widerstandsmessbereich |
40
|
| Temperaturmessung RTD |
Nein
|
| Bluetooth-Schnittstelle |
Nein
|
| Max. Strommessbereich DC |
10 A
|
| Nennprüfspannung 50 V |
Nein
|
| Frequenzmessung |
Ja
|
| Anzeige |
digital
|
| Hochspannungstest für Motorwicklungen |
Nein
|
| Relative Messgenauigkeit |
0,5 %
|
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung |
Ja
|
| Temperaturmessung |
Ja
|
| Schutzart |
IP52
|
| Kleinste Auflösung Wechselstrom |
10 µA
|
| Kleinste Auflösung Temperatur |
1 °C
|
| Max. Frequenzmessbereich |
500 kHz
|
| Zertifiziert nach COFRAC |
Nein
|
| Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 |
Nein
|
| Stromversorgung |
Batterie
|
| Kalibrierzertifikat nach DAkkS |
Nein
|
| Messprinzip |
mittelwertbildend
|
| Zolltarifnummer |
90303100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Indien
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.