Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Multimeter
  5. M194A
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Multimeter - METRALINE DM61, Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph und Temperaturmessung - M194A
Gossen MetrawattHesteller Logo
Gossen Metrawatt

METRALINE DM61, Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph und Temperaturmessung

Rexel Artikelnr.: 
4036820
Hersteller Nummer: 
M194A
EAN Code: 
4012932131864
Produkt Type: 
METRALINE DM61

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • METRAFLEX 3000, Flexibler Stromsensor 30/300/3000 A, 100/10/1 mV/A, Schleifenlänge 610mm

    GOSSEN METRAWATT

    METRAFLEX 3000, Flexibler Stromsensor 30/300/3000 A, 100/10/1 mV/A, Schleifenlänge 610mm

    Rexel Artikelnr.: 4023776

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ11A, Zangenstromwandler 1...200AAC, 1mA/A, 1..3 %

    GOSSEN METRAWATT

    WZ11A, Zangenstromwandler 1...200AAC, 1mA/A, 1..3 %

    Rexel Artikelnr.: 4176099

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ12C, Zangenstromsensor 1 mA ..15 A / 1...150 A a.c., umschaltbar

    GOSSEN METRAWATT

    WZ12C, Zangenstromsensor 1 mA ..15 A / 1...150 A a.c., umschaltbar

    Rexel Artikelnr.: 4175610

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Z3431-TA, Adapter mini-Buchse auf 4mm Stecker zum Anschluss von Typ-K Fühlern mit mini-Stecker an Multimeter mit TC Temperaturmessung und 4 mm Buchsen.

    GOSSEN METRAWATT

    Z3431-TA, Adapter mini-Buchse auf 4mm Stecker zum Anschluss von Typ-K Fühlern mit mini-Stecker an Multimeter mit TC Temperaturmessung und 4 mm Buchsen.

    Rexel Artikelnr.: 4037549

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • METRAFLEX 300M, Flexibler Stromsensor 3/30/300 A, 1000-10mV/A, Sensorlänge 160mm

    GOSSEN METRAWATT

    METRAFLEX 300M, Flexibler Stromsensor 3/30/300 A, 1000-10mV/A, Sensorlänge 160mm

    Rexel Artikelnr.: 4040568

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CP1800, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1800A, 32mm Ø

    GOSSEN METRAWATT

    CP1800, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1800A, 32mm Ø

    Rexel Artikelnr.: 4038182

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CP330, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30/300A, 25mm Ø

    GOSSEN METRAWATT

    CP330, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30/300A, 25mm Ø

    Rexel Artikelnr.: 4037796

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ12B, Zangenstromsensor 10mA ... 100AAC, 100mV/A, ±2%

    GOSSEN METRAWATT

    WZ12B, Zangenstromsensor 10mA ... 100AAC, 100mV/A, ±2%

    Rexel Artikelnr.: 4175520

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KSC-3L, Kabelset für COIL Adapter XTRA

    GOSSEN METRAWATT

    KSC-3L, Kabelset für COIL Adapter XTRA

    Rexel Artikelnr.: 4042169

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ12D, Zangenstromwandler 30mA ... 150AAC, 1000:1, 1mA/A, ±2,5%

    GOSSEN METRAWATT

    WZ12D, Zangenstromwandler 30mA ... 150AAC, 1000:1, 1mA/A, ±2,5%

    Rexel Artikelnr.: 4175521

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ1001, Zangenstromwandler 1...1000 A AC

    GOSSEN METRAWATT

    WZ1001, Zangenstromwandler 1...1000 A AC

    Rexel Artikelnr.: 4036819

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HC20, Hartschalenkoffer für 1 METRAHit und Zubehör

    GOSSEN METRAWATT

    HC20, Hartschalenkoffer für 1 METRAHit und Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2671237

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Z3511, Zangenstromwandler 4 ... 500 AAC, 1 mA/A, 3%

    GOSSEN METRAWATT

    Z3511, Zangenstromwandler 4 ... 500 AAC, 1 mA/A, 3%

    Rexel Artikelnr.: 4018811

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KY 95-3, Krokodilclip (1 Paar) für KS17-2

    GOSSEN METRAWATT

    KY 95-3, Krokodilclip (1 Paar) für KS17-2

    Rexel Artikelnr.: 4018927

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph und Temperaturmessung
Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph und Temperaturmessung. Das METRALINE DM61 bietet alle Messfunktionen eines vielseitigen Multimeters der Mittelklasse: Überzeugende Technik mit Spannungs-, Widerstands-, Strom- und Temperaturmessbereichen und vielen weiteren Mess- und Automatikfunktionen wie dem einstellbaren Clip-Faktor für Stromwandler.. Das Digitalmultimeter mit Clip-Funktion für Stromwandlerzangen und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Erprobte Gossen Metrawatt Zuverlässigkeit und Sicherheit. Sichere Messergebnisse in den Messkategorien CAT IV 300V bzw. CAT III 600V mit einem plus an Sicherheit für Anwender und Gerät Dank automatischer Buchsensperre (ABS).Das robuste Digital-Multimeter METRALINE DM61 bietet vielfältig überzeugende Leistungsmerkmale.Es ist mit modernster Technik ausgestattet und gewährleistet präzise Messergebnisse. Das äußerst kompakte und ergonomische Design sorgt für ein Maximum an Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit.Dank breitem Funktionsspektrum ist es universell geeignet für anspruchsvolle Messaufgaben in vielen Anwendungsbereichen.. Zangenfunktion 1000:1 für optionale Stromwandler Automatische Buchsen-Sperre ABS . Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik! Messwertanzeige mit 6600 Digits Digitalanzeige und AnalogskalaMessung von Spannung und Strom, AC und DC, Widerstand, Temperatur, Durchgang / DiodenStrommessung mit Zangenstromwandler mit Übersetzung 1000:1 bis 660 AAutomatische Messbereichswahl und MesswertspeicherungSicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT III bis 600V und CAT IV bis 300V.. Das Autorange-Multimeter für den Einsatz in allen Bereichen der Elektrotechnik, z.B. in der Elektroinstallation, im Studium oder in der Ausbildung.. Auflösung: 6600 Digits (3 6/7 stellig) und Analog-Bargraph (66 Punkte)Duale Digitalanzeige mit HintergrundbeleuchtungGrundgenauigkeit: 0,4% VDCSpannung: VDC 100 ?V ..1000 V und VAC 100 ?V ..1000 VStrom direkt: ADC 10 ?A ...660 mA und AAC 10 ?A ...660 mAStrom mit optionaler Zange: 10 mA ... 660 A (Clip 1000:1)Widerstand: 100 m? ...66 M?Temperatur: -50...+1.300°C Thermoelement Typ KDurchgangs- und DiodentestHold / Spitze / Min-Max / relativ (Null)Automatische / manuelle MessbereichswahlAutomatische Buchsen-Sperre ABSMesskategorie 300 V CAT IV, 600 V CAT IIIGummischutzhülle zum Schutz gegen Stoss und Schlag3 Jahre Garantie. UL Zertifizierung36 Monate Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler. 1 x Digital-Multimeter 1 x Gummischutzhülle 2 x 1,5 V-Mignonzellen 1 x Messkabelsatz 1 x Kurzbedienungsanleitung

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Multimeter
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Anzeige analog/digital
Max. Spannungsmessbereich DC 1.000 V
Max. Strommessbereich DC 10 A
Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm
Kleinste Auflösung Temperatur 1 °C
Minimalwertspeicher Ja
Kabellängenmessung Nein
Maximalwertspeicher Ja
Mehrfachanzeige Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Messbereichswahl manuell/automatisch
Nennprüfspannung 500 V Nein
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS) Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Durchgangsprüfung Ja
Nennprüfspannung 50 V Nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV
Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V
Kleinste Auflösung Wechselstrom 10 µA
Temperaturmessung TC Ja
Messwertspeicher Nein
Induktivitätsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich AC 1.000 V
Kleinste Auflösung Frequenz k.A.
Kapazitätsmessung Nein
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV
Tastverhältnismessungen Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
IR-Schnittstelle Nein
Max. Strommessbereich AC 10 A
Analoge Balkenanzeige Ja
Kleinste Auflösung Kapazität k.A.
Sicherungsautomat Nein
Kleinste Auflösung Gleichstrom 10 µA
 
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Spitzenwertspeicher Ja
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Frequenzmessung Nein
Max. Widerstandsmessbereich 66
Max. Temperaturmessbereich 1.300 °C
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
Temperaturmessung RTD Nein
Messkreiskategorie CAT III
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Relativwertmessung Ja
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Schnittstelle Nein
Drehzahlmessung Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Clipfaktoren für Stromwandler 1:1000
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 Nein
Relative Messgenauigkeit 0,4 %
Maßstabseinteilung logarithmisch Nein
Maßstabseinteilung linear Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Temperaturmessung Ja
Schutzart IP50
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor 660 A
Hochspannungstest für Motorwicklungen Nein
Stromversorgung Batterie
Zertifiziert nach COFRAC Nein
Messprinzip mittelwertbildend
Kalibrierzertifikat nach DAkkS Nein
Zolltarifnummer 90303100
Newlec Nein
Herkunftsland Indien
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe