Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
Z751A, Barcode-Leser / Scanner 1D, 2D, für Prüfgeräte mit USB-Schnittstelle
Rexel Artikelnr.: 4033349
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
TF220, PT1000 Tauchfühler für Messungen in Gasen und Flüssigkeiten
Rexel Artikelnr.: 4168962
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Adapterkabel CEE16/CEE32, Adapterkabel von CEE16 auf CEE32
Rexel Artikelnr.: 4040899
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
EL1, Adapter zur Prüfung einphasiger Verlängerungsleitungen, EL-1
Rexel Artikelnr.: 4163937
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
SECU-cal 10, Kalibrieradapter SECU-cal 10 zur Überprüfung der Grenzwerte
Rexel Artikelnr.: 4163938
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
F2000, Universal-Tragetasche für Prüfgeräte, Z700D
Rexel Artikelnr.: 4178341
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
TF550, PT100 Tauchfühler für Messungen von -50 ... +550°C
Rexel Artikelnr.: 4163949
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Bürstensonde, Bürstensonde 0701/ 0702
Rexel Artikelnr.: 4176016
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
SCANBASE RFID, RFID Leser u. Schreiber (13,56 MHz) für Prüfgeräte mit USB-Schnittstelle
Rexel Artikelnr.: 4038706
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Z721S, Thermodrucker für SECUTEST BASE(10), PRO
Rexel Artikelnr.: 4033356
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
F2020, Universaltragtasche, groß
Rexel Artikelnr.: 4037906
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
SECUTEST CLIP, Ableitstrommesszange für SECUTEST PRO
Rexel Artikelnr.: 4036647
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Foam SORTIMO L-BOXX, Kunststoff-Systemkoffer für Prüfgeräte und Zubehör
Rexel Artikelnr.: 4033355
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Z721E, druckt Barcode-Etiketten zur Identifizierung von Geräten u. Anlagen
Rexel Artikelnr.: 4037547
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte | |
| Differenzstrommethode | Ja |
|---|---|
| Schutzleiterwiderstandsmessbereich | 0...30 Ohm |
| Anschluss für externe Messadapter | Ja |
| Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person | Ja |
| Direkte Methode | Ja |
| Druckeranschluss | USB-A |
| Messwertspeicher | Ja |
| Anzeige | graphisch |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0,01...300 |
| Automatischer Prüfablauf | Ja |
| Leistungsmessung | Ja |
| Schnittstelle | Ja |
| Passive Prüfung | Ja |
| Spannungsmessung | Ja |
| Schutzleiterstrom | Ja |
| Drucker integriert | Nein |
| Alternative Methode | Ja |
| Grenzwertanzeige | Ja |
| Ausführung der Schnittstelle | USB-B |
| Prüfen von Verlängerungsleitungen | Ja |
| Aktive Prüfung | Ja |
| Verbraucherstrommessung | Ja |
|---|---|
| Berührungsstrom | Ja |
| Prüfung nach VDE 0701 | Ja |
| Prüfung nach EN 50699 | Ja |
| Prüfung nach IEC/EN 62353 | Ja |
| Auslösezeitmessung von (P)RCDs | Ja |
| Prüfung nach VDE 0751 | Ja |
| Prüfung nach EN 50678 | Ja |
| Prüfung nach VDE 0701/0702 | Ja |
| Prüfung nach VDE 0702 | Ja |
| Prüfung nach EN 62911 | Ja |
| Prüfung nach IEC/EN 60974-4 | Ja |
| Prüfung nach EN 62638 | Ja |
| Ableitstrommessung DC | Ja |
| Prüfung nach VDE 540-4 | Ja |
| Eingabe von Prüflingsinformationen | Ja |
| Zolltarifnummer | 90303200 |
| Newlec | Nein |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Kernsortiment | Ja |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.