Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
SORTIMO L-BOXX GM, Kunststoff-Systemkoffer für Prüfgeräte und Zubehör
Rexel Artikelnr.: 4033353
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
SECU-cal 10, Kalibrieradapter SECU-cal 10 zur Überprüfung der Grenzwerte
Rexel Artikelnr.: 4163938
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
EL1, Adapter zur Prüfung einphasiger Verlängerungsleitungen, EL-1
Rexel Artikelnr.: 4163937
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Schutzabdeckung M7050, Schutzabdeckung für SECUTEST
Rexel Artikelnr.: 4041045
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
F2000, Universal-Tragetasche für Prüfgeräte, Z700D
Rexel Artikelnr.: 4178341
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
SCANBASE RFID, RFID Leser u. Schreiber (13,56 MHz) für Prüfgeräte mit USB-Schnittstelle
Rexel Artikelnr.: 4038706
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
F2020, Universaltragtasche, groß
Rexel Artikelnr.: 4037906
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Z721E, druckt Barcode-Etiketten zur Identifizierung von Geräten u. Anlagen
Rexel Artikelnr.: 4037547
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Z721S, Thermodrucker für SECUTEST BASE(10), PRO
Rexel Artikelnr.: 4033356
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
AT3-III-E, Adapter für aktive und passive Prüfung von Drehstromgeräten 16/32 A (max. 20 A) und Verlängerungsleitungen
Rexel Artikelnr.: 4000563
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
VL2 E, Prüfung von Drehstromverlängerungsleitungen inkl. Prüfung der Phasenlage
Rexel Artikelnr.: 4018973
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
AT16-DI, Aktive Prüfung von Drehstromgeräten 16A
Rexel Artikelnr.: 4033347
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
Foam SORTIMO L-BOXX, Kunststoff-Systemkoffer für Prüfgeräte und Zubehör
Rexel Artikelnr.: 4033355
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
SECULOAD N, Prüfadapter zur Prüfung der Leerlaufspannung von Schweißgeräten nach EN 60974
Rexel Artikelnr.: 4032832
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte | |
| Spannungsmessung | Ja |
|---|---|
| Schnittstelle | Ja |
| Messwertspeicher | Ja |
| Anzeige | graphisch |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0,01...300 |
| Leistungsmessung | Ja |
| Schutzleiterwiderstandsmessbereich | 0...30 Ohm |
| Automatischer Prüfablauf | Ja |
| Drucker integriert | Nein |
| Direkte Methode | Ja |
| Anschluss für externe Messadapter | Ja |
| Passive Prüfung | Ja |
| Differenzstrommethode | Ja |
| Schutzleiterstrom | Ja |
| Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person | Ja |
| Berührungsstrom | Ja |
| Prüfen von Verlängerungsleitungen | Ja |
| Ausführung der Schnittstelle | USB-B |
| Alternative Methode | Ja |
| Verbraucherstrommessung | Ja |
| Prüfung nach VDE 0702 | Ja |
| Aktive Prüfung | Ja |
|---|---|
| Prüfung nach EN 50678 | Ja |
| Konform IET-Leitfaden: In-Service-Inspektion und -prüfung, 5. Ausgabe | Ja |
| Ableitstrommessung DC | Ja |
| Grenzwertanzeige | Ja |
| Druckeranschluss | USB-A |
| Prüfung nach EN 62638 | Ja |
| Eingabe von Prüflingsinformationen | Ja |
| Prüfung nach IEC/EN 62353 | Ja |
| Prüfung nach EN 62911 | Ja |
| Prüfung nach VDE 0701/0702 | Ja |
| Prüfung nach VDE 0751 | Ja |
| Prüfung nach VDE 540-4 | Ja |
| Prüfung nach IEC/EN 60974-4 | Ja |
| Auslösezeitmessung von (P)RCDs | Ja |
| Prüfung nach VDE 0701 | Ja |
| Prüfung nach EN 50699 | Ja |
| Zolltarifnummer | 90303200 |
| Newlec | Nein |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Kernsortiment | Ja |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.