Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Packung
Das Schallpegelmessgerät PCE-MSM 4 verfügt über Merkmale, die Sie sonst nur in wesentlich teueren Geräten finden. Das Präzisions - Schallpegelmessgerät im schlanken Design ist optimal für Messungen von Schall. Somit können Geräusche in verschiedenen Umgebungen, am Arbeitsplatz, bei Maschinenkontrollen, auf der Baustelle, bei Veranstaltungen, z.B. Disco oder Nachbarschaftslärm mit dem Schallpegelmesser einfach und komfortabel gemessen und angezeigt werden.
Der Schallpegelmesser bringt eine hohe Messgenauigkeit von ± 1,4 dB mit sich und eignet sich somit sehr gut für oben genannte Messabsichten. Das Messgerät eignet sich für bestens für mobile Messungen, weil es sich um ein Handmessgerät handelt, welches durch eine Batterie betrieben wird. Dieser Schallpegelmesser ist professionelles Instrument zur Benutzung im Freien und in Räumen, welcher neben hoher Genauigkeit und einfacher Bedienbarkeit schnelle Messergebnisse leifert. Schall ist für viele Menschen zu einer großen Belastung geworden. Grade in dem Fall ist es eine enorme Erleichterung, Messungen mit einem Schallpegelmesser durchführen zu können. Nach repräsentativen Befragungen des Umweltbundesamtes fühlt sich jeder fünfte Bundesbürger durch Schall belästigt. Der Schallpegelmesser PCE-MSM 4 hilft Ihnen dabei zu analysieren wo der entstandene Schall auftritt. Nach der Analyse besteht danach dann gegebenenfalls die Möglichkeit diesen Lärm zu minimieren.
- einfache Handhabung - Messbereich von 30...130 dB - Messlevelbereiche: Low, Medium, High, Auto - inklusive Windgeräuschunterdrücker- A und C Frequenz-Bewertung - Schnelle und langsame Zeitbewertung- Max-Hold-Funktion - 4-stellige LCD-Anzeige- Hintergrundbeleuchtung| Lärmpegelbereiche | Low 30 ... 80 dB Medium 50 ... 100 dB High 80 ... 130 dB Auto 30 ... 130 dB |
| Auflösung | 0,1 dB |
| Genauigkeit | ±1,4 dB |
| Frequenzbereich | 31,5 Hz...8 kHz |
| Zeitbewertung | FAST (125 ms) SLOW (1 Sek) |
| Frequenzbewertung | A und C |
| Mikrofontyp | Elektret |
| Display | 4-stelliges LCD |
| Alarmfunktion | OVER und UNDER |
| Automatische Abschaltung | nach ca. 15 Minuten Inaktivität |
| Stromversorgung | 9 V Batterie |
| Lebensdauer Batterie | mindestens 30 Stunden |
| Umgebungsbedingungen | 0 ... +40 °C, 10 ... 90 % rel. Feuchte |
| Lagerbedingungen | -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % rel. Feuchte |
| Gewicht | 331 g |
| Abmessung | 280 x 95 x 45 mm |
| Norm | IEC61672-1 Klasse 2 |
Schalldruckmesser | |
| Auswertung | digital |
|---|---|
| Mit Koffer/Tasche | Ja |
| Anzahl der Messbereiche | 4 |
| Messbereich | 30...130 dB |
| Zolltarifnummer | 90278080 |
|---|---|
| Newlec | Nein |
| Herkunftsland | China |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.